BRADY Δείκτης σωλήνων, Επιστροφή νερού θέρμανσης


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΧρώμα θρύλουΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
4327-D
2 13 / 16 "Πράσινο4 έως 6 "2 13 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€23.48
B
4072-D
2 13 / 16 "Κίτρινο4 έως 6 "2 13 / 16 "ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€23.48
A
4327-C
2"Πράσινο2-1/2 to 3-7/8"2"ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€26.08
B
4072-C
2"Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"2"ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€26.08
C
7365-3C
2.75 "Πράσινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.88
D
7129-3C
2.75 "Κίτρινο3/4 "και μικρότερο2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες3Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
E
7129-4
7"Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.56
F
7365-4
7"Πράσινο3/4" to 2-3/8"1.125 "ΆσπροΑυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€18.88
A
4327-B
7 / 8 "Πράσινο1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.85
B
4072-B
7 / 8 "Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€11.85
G
5702-I
8"Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"9"ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€16.91
H
4327-F
8"Πράσινο6 "έως 7-7 / 8"8"ΆσπροΙμάντας1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€23.76
I
4072-Η
9 5 / 16 "Κίτρινο10 "έως 15"9 5 / 16 "ΜαύρηΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€44.24
H
4327-Η
9 5 / 16 "Πράσινο10 "έως 15"9 5 / 16 "ΆσπροΙμάντας1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€44.24
H
4327-G
10 "Πράσινο8 "έως 9-7 / 8"10 "ΆσπροΙμάντας1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€32.98
I
4072-G
10 "Κίτρινο8 "έως 9-7 / 8"10 "ΜαύρηΙμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο€32.98
J
5702-II
12 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"27.5 "ΜαύρηSnap-On-Πολυεστέρας PVF€32.42
B
4072-Α
13 / 16 "Κίτρινο3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ΜαύρηSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€8.43
A
4327-Α
13 / 16 "Πράσινο3/4 to 1-3/8"13 / 16 "ΆσπροSnap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο€8.43
K
7129-1
14 "Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΜαύρηΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€0.58
L
7365-1
14 "Πράσινο2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ΆσπροΑυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο€19.28
M
5702-HPHV
32 "Κίτρινο8 "και μεγαλύτερο4.25 "ΜαύρηΙμάντας-Πολυεστέρας πάνω από πλαστικοποιημένο πλαστικό φορέα από φίμπεργκλας€42.45

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;