SHARPE VALVES Σφυρήλατη βαλβίδα πύλης από χάλυβα άνθρακα, συγκόλληση με πρίζα


Φίλτρα
Υλικό σώματος: Σφυρήλατος χάλυβας άνθρακα , Στυλ καπό: Βιδωμένο , Τάξη: Κλάση 800 , Τύπος σύνδεσης: Συγκολλητή υποδοχής , Υλικό λαβής: Άνθρακα , Τύπος λαβής: Τροχός χειρός , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 850 βαθμοί F , Μέγιστη. Πίεση ατμού: 1460 psi , Μέγιστη. Πίεση νερού: 1975 psi , Υλικό στελέχους: 410 από ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος στελέχους βαλβίδας: Rising , Υλικό σφήνας: 410 από ανοξείδωτο ατσάλι
ΣτυλΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
SV34834SW004
3 7 / 64 "1 / 2 "6-35 / 64 "€122.15
A
SV34834SW002
3 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "€108.70
A
SV34834SW003
3 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "€114.07
A
SV34834SW006
3 37 / 64 "3 / 4 "6-21 / 32 "€141.03
A
SV34834SW012
4 23 / 32 "1.25 "9-1 / 16 "€307.26
A
SV34834SW014
4 23 / 32 "1.5 "9-1 / 16 "€309.03
A
SV34834SW010
4.375 "1"7.593€171.60
A
SV34834SW020
5 33 / 64 "2"11-9 / 64 "€405.17

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;