Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV34834SW004 Βαλβίδα πυλών Κατηγορία 800 1/2 ίντσας Συγκόλληση υποδοχής | AB2YBB 1PRH7

SHARPE VALVES SV34834SW004 Πύλη βαλβίδας Class 800 1/2 Inch Socket Weld

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2YBB Μοντέλο: SV34834SW004Cross Ref: 1PRH7

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€141.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάνα
Υλικό σώματοςΣφυρήλατος χάλυβας άνθρακα
Στυλ καπόΒιδωμένο
ΤάξηΚλάση 800
Τύπος σύνδεσηςΣυγκολλητή υποδοχής
Χειρισμός υλικούΆνθρακα
Τύπος λαβήςΤροχός χειρός
Μήκος εισόδου έως εξόδου3 7 / 64 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.850 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού1460 psi
Μέγιστη. Πίεση νερού1975 psi
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
Υλικό μίσχων410 από ανοξείδωτο ατσάλι
Κορυφή της λαβής στο Inlet Center6-35 / 64 "
Τύπος στελέχους βαλβίδαςRising
Υλικό σφήνας410 από ανοξείδωτο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.2275
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)16.51
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ8481803055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος εισόδου έως εξόδουΜέγεθος σωλήναΚορυφή της λαβής στο Inlet CenterΤιμή
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV34834SW002 Βαλβίδα πυλών Κατηγορία 800 1/4 ίντσες | AB2YAZ 1PRH5 SV34834SW0023 7 / 64 "1 / 4 "6.5 "€126.34
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV34834SW003 Βαλβίδα πυλών Κατηγορία 800 3/8 ίντσες AB2YBA 1PRH6 SV34834SW0033 7 / 64 "3 / 8 "6.5 "€132.51
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV34834SW006 Βαλβίδα πύλης Class 800 3/4 Inch Socket Weld | AB2YBC 1PRH8 SV34834SW0063 37 / 64 "3 / 4 "6-21 / 32 "€163.79
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV34834SW010 Βαλβίδα πυλών Κατηγορία 800 1 ίντσας συγκόλλησης | AB2YBD 1PRH9 SV34834SW0104.375 "1"7.593€200.42
SHARPE VALVES SV34834SW012 Gate Valve Class 800 1-1 / 4 ίντσα | AB2YBE 1PRJ1 SV34834SW0124 23 / 32 "1.25 "9-1 / 16 "€356.09
SHARPE VALVES SV34834SW014 Gate Valve Class 800 1-1 / 2 ίντσα | AB2YBF 1PRJ2 SV34834SW0144 23 / 32 "1.5 "9-1 / 16 "€359.77
ΒΑΛΒΙΔΕΣ SHARPE SV34834SW020 Βαλβίδα πυλών Class 800 2 Inch Socket Weld | AB2YBG 1PRJ3 SV34834SW0205 33 / 64 "2"11-9 / 64 "€473.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SHARPE VALVES SV34834SW004 Πύλη βαλβίδας Class 800 1/2 Inch Socket Weld
€141.93 /μονάδα