WILTON TOOLS 79A Ξυλουργική Vise Σταθερή 10 ίντσας σαγόνι Όλκιμο σίδερο | AD4CAX 41D418 / 63218

WILTON TOOLS 79A Ξυλουργική Μέγγενη Σταθερό όλκιμο σίδερο 10 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4CAX Μοντέλο: 79AΣταυρός: 41D418 / 63218

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€604.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΞυλουργική μέγγενη
βάση ΤύποςΣτάσιμος
Χύτευση σώματοςΌλκιμος σίδηρος
Αξιολόγηση καθηκόντωνΤυπικό καθήκον
Πρόσωπο γνάθουΟδοντωτό
Τύπος γνάθουΑναπληρώσιμος
Πλάτος γνάθου10 "
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μέγιστη. Ανοιγμα13 "
Αριθμός μπουλονιών κλειδώματος2
Αριθμός σημείων στήριξης2
συνολικό ύψος8"
Συνολικό μήκος22.5 "
συνολικό πλάτος11.5 "
ΑναστρεπτόςΟχι
Βάθος λαιμού4"
Τύπος μέγγενηςΓρήγορη δράση

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.78
Ύψος πλοίου (cm)20.83
Μήκος πλοίου (cm)57.4
Πλάτος πλοίου (cm)28.96
Κωδικός ΕΣ8205700060
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Συμπεριλαμβάνεται η σιαγόνα (Όχι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος γνάθουΥλικόσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 78A Ξυλουργική Βάση Σταθερή 7 ίντσες Χάλυβας | AD8QDF 4LT73 / 63144 78A7"Ημι χάλυβα χύτευσης7.75 "19.25 "10.25 "€457.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS 79A Ξυλουργική Μέγγενη Σταθερό όλκιμο σίδερο 10 ιντσών
€604.58 /μονάδα