Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KIPP K0155.2A51 Πόμολο λαβής 1 / 2-13 Εσωτερικό 1.26 1.99 K | AC8TBA 3DFW2

KIPP K0155.2A51 Πόμολο Star Grip 1/2-13 Εσωτερικό 1.26 1.99 K

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8TBA Μοντέλο: K0155.2A51Cross Ref: 3DFW2

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€6.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚουμπί Star Grip
Διάμετρος1.99 "
φινίρισμαΜαύρο ματ
Τύπος εξογκώματοςΑστέρι λαβής
ΥλικόΘερμοπλαστικός
Συνολικό μήκος1.26 "
ΣτυλK
Μέγεθος νήματος1 / 2-13
ΧαρακτηριστικάΕσωτερικό νήμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)4.83
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ3926902500
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΣυνολικό μήκοςΜήκος βίδαςΣτυλΧαρακτηριστικάΤιμή
KIPP K0155.2A5 Αστέρι λαβής 1 / 2-13 Εσωτερικό 1.57 2.48 K | AC8TAY 3DFV9 K0155.2A52.48 "1.57 "-KΕσωτερικό νήμα€9.37
KIPP K0153.2A5 Star Knob 1 / 2-13 Εσωτερικό κολάρο 1.57 από χάλυβα | AC8THP 3DHF8 K0153.2A52.48 "1.57 "-Χάλυβα κολάροΕσωτερικό νήμα€13.68
KIPP K0155.4A51X30 Star Grip Knob 1 / 2-13 Εξωτερικό 1.18 2.76 L | AC9HBB 3GJJ4 Κ0155.4Α51Χ302.48 "2.76 "1.18 "LΕξωτερικό νήμα€11.35
KIPP K0155.4A51X60 Star Grip Knob 1 / 2-13 Εξωτερικό 2.36 3.94 L | AC9HBC 3GJJ5 Κ0155.4Α51Χ602.48 "3.94 "2.36 "LΕξωτερικό νήμα€12.30
KIPP K0155.4A5X30 Star Grip Knob 1 / 2-13 Εξωτερικό 1.18 2.44 L | AC9HBD 3GJJ6 Κ0155.4Α5Χ301.99 "2.44 "1.18 "LΕξωτερικό νήμα€7.60
KIPP K0155.4A5X60 Star Grip Knob 1 / 2-13 Εξωτερικό 2.36 3.62 L | AC9HBE 3GJJ7 Κ0155.4Α5Χ601.99 "3.62 "2.36 "LΕξωτερικό νήμα€10.00
KIPP K0154.2A5 Star Knob 1 / 2-13 Εσωτερικό 1.57 2.48 Ανοξείδωτο ένθετο | AC9HBQ 3GJK8 K0154.2A52.48 "1.57 "-Εισαγωγή SSΕσωτερικό νήμα€13.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KIPP K0155.2A51 Πόμολο Star Grip 1/2-13 Εσωτερικό 1.26 1.99 K
€6.01 /μονάδα