Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 63238 Vise Drill Press Continous Nut 1335 Jaw 3in | AC9WNK 3KZL7 / 1335

WILTON TOOLS 63238 Συνεχές παξιμάδι πρέσας τρυπανιού μέγγενης 1335 Σαγόνι 3 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9WNK Μοντέλο: 63238Cross Ref: 3KZL7 / 1335

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€188.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜέγγενη, Πρέσα τρυπανιού
ΧαρακτηριστικάΣυνεχές καρύδι, 1335

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.502
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)21.59
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8466208065
Χώρα ΠροέλευσηςIN

Λεπτομέρειες:

Η μέγγενη πρέσας τρυπανιού Wilton 63238 1335 σφίγγει με ασφάλεια ένα τεμάχιο εργασίας μεταξύ των σιαγόνων του για να περιορίσει την κίνηση όταν το τρυπάνι πιέζεται μέσα του. Αυτή η μέγγενη μηχανικής κατεργασίας είναι ιδανική για εργασίες διάτρησης, κόλλησης, πριονίσματος, γυαλόχαρτου, κοπής αγωγών, βιδώματος, ξυλουργικής και μεταλλουργίας.

Χαρακτηριστικά:

  • Η μέγγενη πρέσας τρυπανιού Wilton 63238 1335 διαθέτει κατασκευή από χυτοσίδηρο υψηλής ποιότητας για υψηλή αντοχή στη συμπίεση και αντοχή στη φθορά.
  • Διαθέτει κρεβάτι με μέγγενη για ομαλή και σταθερή κίνηση της γνάθου.
  • Αυτή η ανθεκτική μέγγενη είναι εξοπλισμένη με σκληρυμένες επάνω σιαγόνες με αυλάκωση V για κάθετη και οριζόντια σύσφιξη στρογγυλών αντικειμένων.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Ποιες προφυλάξεις ασφαλείας πρέπει να τηρούνται κατά τη λειτουργία μιας μέγγενης πρέσας διάτρησης;

    A.
  • Ενώ κάνετε βαθιές τρύπες, καθαρίζετε συχνά τις τρύπες.
  • Χρησιμοποιήστε ένα σφιγκτήρα για να αποφύγετε το στύψιμο.
  • Βεβαιωθείτε ότι το εργαλείο κοπής ή το τρυπάνι έχει ασφαλίσει σωστά στο τσοκ.
  • Αφαιρέστε το κλειδί του τσοκ πριν ξεκινήσετε το τρυπάνι.

Ε. Πού τοποθετείτε μια μέγγενη πρέσας τρυπανιού;

A. Τοποθετήστε τη μέγγενη της πρέσας διάτρησης στο τραπέζι της πρέσας διάτρησης και ευθυγραμμίστε τη μία οπή της μέγγενης με την οπή που βρίσκεται στο τραπέζι της πρέσας διάτρησης. Σύρετε μια ροδέλα πάνω στο μπουλόνι και τοποθετήστε το μπουλόνι στην ευθυγραμμισμένη οπή της μέγγενης.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧαρακτηριστικάΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 63239 Vise Drill Press Continous Nut 1345 Jaw 4in | AC9WNM 3KZL9 / 1345 63239Συνεχές παξιμάδι 1345€248.39
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 63240 Vise Drill Press Continous Nut 1360 Jaw 5in | AC9WNP 3KZN2 / 1360 63240Συνεχές παξιμάδι 1360€322.28
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 63243 Vise Drill Press Rapid Nut 1460 Jaw6in | AC9WNT 3KZN6 / 1460 63243Rapid Nut, 1460€590.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS 63238 Συνεχές παξιμάδι πρέσας τρυπανιού μέγγενης 1335 Σαγόνι 3 ιντσών
€188.44 /μονάδα