Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 245 C-clamp Deepcarriage 2-1 / 2 Inch 4-3 / 4 Deep | AA8JWG 18G748 / 42450

WILTON TOOLS 245 C-clamp Deepcarriage 2-1/2 Inch 4-3/4 Deepcarriage

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA8JWG Μοντέλο: 245Cross Ref: 18G748 / 42450

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€52.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςC-σφιγκτήρας
ΑμόνιΔιαμέρισμα
Χρώμα σώματοςΓκρί
Σώμα τελειώνειΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό σώματοςΜαντεμένια
Τύπος σφιγκτήραΜαντεμένια
Πίεση σύσφιξης1600 λίβρες
ΧρώμαΓκρί
Αξιολόγηση καθηκόντωνΕλαφρού τύπου
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
ΠλαίσιαΜαντεμένια
Χωρητικότητα φορτίου1600 λίβρες
Μέγιστη. Ανοιγμα2-1 / 2 "
Ελάχ. Ανοιγμα0"
Ελάχ. Δοκιμή απόδειξης (λίβρες)1600
Αριθμός κομματιών1
ΜπλοκΛείος
ΒίδεςΑτσάλι
Μέγεθος2 1/2 λίβρες
Φινίρισμα άξοναΜαύρο Οξείδιο
Υλικό άξοναΑτσάλι
ΆξονεςΜαύρο Οξείδιο
Περιστρεφόμενο μαξιλάριΑτσάλι
Βάθος λαιμού4-3 / 4 "
ΧαρακτηριστικάΜεταφορά εξαιρετικά βαθιάς προσέγγισης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8775
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)17.02
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΑμόνιΧρώμα σώματοςΒάθος λαιμούΧαρακτηριστικάΥλικό σώματοςΤύπος σφιγκτήραΧρώμαΤιμή
WILTON TOOLS 110 C-clamp Heavy Duty Forged 10 Inch 2-7/8 Deep | AA8JUP 18G691 / 14184 11010ΔιαμέρισμαΓκρί2-7 / 8 "Σφυρήλατο βαρέων καθηκόντωνΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΓκρί€525.47
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 112 C-clamp Heavy Duty Forged 12 Inch 2-15 / 16 Deep | AA8JUQ 18G692 / 14198 11212 "ΔιαμέρισμαΓκρί2-15 / 16 "Σφυρήλατο βαρέων καθηκόντωνΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΓκρί€642.74
WILTON TOOLS 802 C-clamp Regular Duty 2 Inch 1-13 / 16 Deep | AA8JUR 18G704 / 14714 8022"ΔιαμέρισμαΜαύρη1-13 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€33.88
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 803 C-clamp Regular Duty 3 Inch 1-15 / 16 Deep | AA8JUT 18G705 / 14728 8033"ΔιαμέρισμαΜαύρη1-15 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€44.38
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 804 C-clamp Regular Duty 4 Inch 2-5 / 16 Deep | AA8JUU 18G706 / 14742 8044mmΔιαμέρισμαΜαύρη2-5 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€69.80
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 806 C-clamp Regular Duty 6 Inch 2-15 / 16 Deep | AA8JUV 18G707 / 14756 8066ΔιαμέρισμαΜαύρη2-15 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€115.50
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 808 C-clamp Regular Duty 8 Inch 3-7 / 16 Deep | AA8JUW 18G708 / 14770 8088ΔιαμέρισμαΜαύρη3-7 / 16 "Κανονικό καθήκονΑτσάλιΣφυρήλατη πτώσηΜαύρη€128.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS 245 C-clamp Deepcarriage 2-1/2 Inch 4-3/4 Deepcarriage
€52.93 /μονάδα