WILTON TOOLS 11106 Μέγγενη πάγκου, περιστρεφόμενη βάση, πλάτος γνάθου 6 ίντσες, βάθος λαιμού 3 ίντσες | AH2NJB 29YV61

WILTON TOOLS 11106 Μέγγενη πάγκου, περιστρεφόμενη βάση, πλάτος γνάθου 6 ίντσες, βάθος λαιμού 3 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2NJB Μοντέλο: 11106Cross Ref: 29YV61

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€331.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜέγγενη πάγκου
βάση ΤύποςΣτροφέας
Χύτευση σώματος60,000 psi
Αξιολόγηση καθηκόντωνΤυπικό καθήκον
Πρόσωπο γνάθουΟδοντωτό
Τύπος γνάθουΑναπληρώσιμος
Πλάτος γνάθου6"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ανοιγμα6"
Στερεώνοντας τρύπα Dia.1 / 2 "
Αριθμός μπουλονιών κλειδώματος2
Αριθμός σημείων στήριξης4
συνολικό ύψος8 2 / 5 "
Συνολικό μήκος16 3 / 5 "
συνολικό πλάτος8"
ΑναστρεπτόςΟχι
Περιστρεφόμενη γωνίαΠτυχία 360
Βάθος λαιμού3"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 18.0079
Ύψος πλοίου (cm)21.84
Μήκος πλοίου (cm)42.42
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

Η μέγγενη πάγκου Wilton Tools 11106 έχει σχεδιαστεί για ασφαλή σύσφιξη, πλάνισμα, διάτρηση και πριόνισμα ευθύγραμμων τεμαχίων εργασίας, μακριών αντικειμένων και τεμαχίων ακανόνιστου σχήματος, συμπεριλαμβανομένων στρογγυλών σωλήνων και σωλήνων.

Χαρακτηριστικά:

  • Η μέγγενη πάγκου Wilton 6 ιντσών είναι κατασκευασμένη από υψηλής αντοχής, 30000 psi, γκρι χυτοσίδηρο για δομική ακαμψία.
  • Έρχεται με αυλακωτά ένθετα σιαγόνων από χάλυβα και οδοντωτές οδοντώσεις με διαμάντια, αντικαταστάσιμες επιφάνειες σιαγόνων και μόνιμες σιαγόνες σωλήνων για βελτιωμένο κράτημα.
  • Η βάση διπλού κλειδώματος, περιστρεφόμενη 120 μοιρών είναι ιδανική για εύκολη τοποθέτηση και σωστό κλείδωμα.
  • Διαθέτει μεγάλο ενσωματωμένο αμόνι για επίπεδη διαμόρφωση.

Συμβατά αξεσουάρ:

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πόσες οπές στερέωσης έχει το Wilton 11106;

A. Αυτό το στοιχείο αποτελείται από 4 οπές στερέωσης, η καθεμία με διάμετρο 1/2 ίντσας.

Ε. Έχει το Wilton 11106 αναστρέψιμη κύρια σιαγόνα;

Α. Η κύρια σιαγόνα αυτής της συνδυαστικής μέγγενης πάγκου δεν είναι αναστρέψιμη.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος γνάθουΣτερεώνοντας τρύπα Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΒάθος λαιμούΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 11105 Bench Vise Jaw 5 ίντσες Μέγιστο άνοιγμα 5 ίντσες | AH2NJC 29YW07 111055"17 / 32 "7"14 2 / 3 "6"2.5 "€255.06
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 11104 Bench Vise Jaw 4 ίντσες Μέγιστο άνοιγμα 4 ίντσες | AH2NJE 29YW53 111044"7 / 16 "6 2 / 5 "12 "6"2.25 "€162.59

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS 11106 Μέγγενη πάγκου, περιστρεφόμενη βάση, πλάτος γνάθου 6 ίντσες, βάθος λαιμού 3 ίντσες
€331.59 /μονάδα