ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 11104 Bench Vise Jaw 4 ίντσες Μέγιστο άνοιγμα 4 ίντσες | AH2NJE 29YW53

WILTON TOOLS 11104 Σαγόνι μέγγενης πάγκου 4 ιντσών Μέγιστο άνοιγμα 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH2NJE Μοντέλο: 11104Cross Ref: 29YW53

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€171.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜέγγενη πάγκου
βάση ΤύποςΣτροφέας
Χύτευση σώματος60,000 psi
Αξιολόγηση καθηκόντωνΤυπικό καθήκον
Πρόσωπο γνάθουΟδοντωτό
Τύπος γνάθουΑναπληρώσιμος
Πλάτος γνάθου4"
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Ανοιγμα4"
Στερεώνοντας τρύπα Dia.7 / 16 "
Αριθμός μπουλονιών κλειδώματος2
Αριθμός σημείων στήριξης4
συνολικό ύψος6 2 / 5 "
Συνολικό μήκος12 "
συνολικό πλάτος6"
ΑναστρεπτόςΟχι
Περιστρεφόμενη γωνίαΠτυχία 360
Βάθος λαιμού2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.9525
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)29.97
Πλάτος πλοίου (cm)17.27
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος γνάθουΣτερεώνοντας τρύπα Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΒάθος λαιμούΤιμή
WILTON TOOLS 11106 Μέγγενη πάγκου, περιστρεφόμενη βάση, πλάτος γνάθου 6 ίντσες, βάθος λαιμού 3 ίντσες | AH2NJB 29YV61 111066"1 / 2 "8 2 / 5 "16 3 / 5 "8"3"€348.77
ΕΡΓΑΛΕΙΑ WILTON 11105 Bench Vise Jaw 5 ίντσες Μέγιστο άνοιγμα 5 ίντσες | AH2NJC 29YW07 111055"17 / 32 "7"14 2 / 3 "6"2.5 "€268.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILTON TOOLS 11104 Σαγόνι μέγγενης πάγκου 4 ιντσών Μέγιστο άνοιγμα 4 ίντσες
€171.02 /μονάδα