WILKINS 10-ZW209 Auto Valve 10 Inch Pipe Flanged | AG6PET 38AR48

WILKINS 10-ZW209 Αυτόματη βαλβίδα ελέγχου 10 ιντσών σωλήνα με φλάντζα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6PET Μοντέλο: 10-ZW209Σταυρός: 38AR48

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€17,470.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη βαλβίδα ελέγχου
Υλικό σώματοςΌλκιμος σίδηρος ASTM A555
ΕπένδυσηΕγκρίθηκε εποξειδική επίστρωση FDA
Τύπος σύνδεσηςΦλάντζα
Υλικό κάλυψηςΌλκιμος σίδηρος
Υλικό ελαστομερούςΜπόνα Ν
Μέγιστη. Ρυθμός συνεχούς ροής4900 gpm
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Διαλείπουσα ταχύτητα ροής6150 gpm
Υλικό καρυδιών304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πίεση λειτουργίας150 psi
Εύρος ρύθμισης πιλότουαπό 15 έως 150
Μέγεθος σωλήνα10
Μέγεθος θύραςX 10 10
Υλικό ελατηρίου302 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό μίσχων304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό επένδυσης304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος βαλβίδαςΜείωση πίεσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 355.5
Ύψος πλοίου (cm)88.9
Μήκος πλοίου (cm)97.79
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Κωδικός ΕΣ8481809015

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναΜέγεθος θύραςΤιμή
WILKINS 112-ZW209TH Αυτόματη βαλβίδα ελέγχου 1-1 / 2 ίντσας με σπείρωμα | AG6PDY 38AR30 112-ZW209THΌλκιμος σίδηρος ASTM A537Σπείρωμα1.51-1/2 x 1-1/2€3,157.51
WILKINS 112-ZW209 Βαλβίδα αυτόματου ελέγχου 1-1/2 ιντσών με σωλήνα με φλάντζα | AG6PDZ 38AR31 112-ZW209Όλκιμος σίδηρος ASTM A538Φλάντζα1.51-1/2 x 1-1/2€2,938.39
WILKINS 112-ZW209G Αυτόματη βαλβίδα ελέγχου 1-1 / 2 ίντσας σωλήνας αυλακιού | AG6PEA 38AR32 112-ZW209GΌλκιμος σίδηρος ASTM A539Αυλακωμένος1.51-1/2 x 1-1/2€2,938.39
WILKINS 2-ZW209TH Αυτόματη βαλβίδα 2 ιντσών με σπείρωμα | AG6PEB ​​38AR33 2-ZW209THΌλκιμος σίδηρος ASTM A540Σπείρωμα2X 2 2€3,715.83
WILKINS 2-ZW209 Βαλβίδα αυτόματου ελέγχου 2 ιντσών με σωλήνα με φλάντζα | AG6PEC 38AR34 2-ZW209Όλκιμος σίδηρος ASTM A541Φλάντζα2X 2 2€3,987.97
WILKINS 2-ZW209G Αυτόματη βαλβίδα ελέγχου 2 ιντσών σωλήνα αυλακωτή | AG6PED 38AR35 2-ZW209GΌλκιμος σίδηρος ASTM A542Αυλακωμένος2X 2 2€3,456.72
WILKINS 212-ZW209TH Βαλβίδα αυτόματου ελέγχου 2-1 / 2 ίντσες με σπείρωμα | AG6PEE 38AR36 212-ZW209THΌλκιμος σίδηρος ASTM A543Σπείρωμα2.52-1/2 x 2-1/2€3,620.77

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILKINS 10-ZW209 Αυτόματη βαλβίδα ελέγχου 10 ιντσών σωλήνα με φλάντζα
€17,470.01 /μονάδα