WILKINS

Φίλτρα

Υδραυλικά

Αεριολογία

Υδραυλικά Φίλτρα

Ελέγξτε τις βαλβίδες και τους παρεμποδιστές ροήςΠροβολή όλων

  • Σετ επισκευής προληπτικής ροής

    Περιλαμβάνει δίσκους από καουτσούκ, κυλιόμενο διάφραγμα, ελατήρια, καθίσματα και δύο συγκροτήματα πέδιλου σχεδιασμένα για χρήση με βαλβίδες αποτροπής αντίστροφης ροής 1/4 - 1/2 ίντσας 975XL και 975XL2

  • Προληπτικοί παράγοντες ροής

    Προστατευτικά αντίστροφης ροής ζώνης μειωμένης πίεσης με αυτόματη απενεργοποίηση ACV για προστασία υψηλού κινδύνου για εφαρμογές πόσιμου σε μηχανολογικούς χώρους ή υπόγεια. Μπορεί να αντέξει θερμοκρασίες έως 180 μοίρες F. Διατίθεται σε συνδέσεις φλάντζας και FNPT

  • Βαλβίδες ελέγχου και ποδιών

    Βαλβίδες διπλού ελέγχου από χαλκό από σύνθετο / χαμηλού μολύβδου σχεδιασμένες για χρήση σε γραμμές πόσιμου νερού για την αποφυγή του σιφονίσματος και της πίεσης της πλάτης έως 175 psi Μπορεί να εγκατασταθεί σε οριζόντιες και κάθετες διαμορφώσεις

  • Διακόπτες κενού

    Ατμοσφαιρικοί διακόπτες κενού σχεδιασμένοι για να παρέχουν προστασία υψηλού κινδύνου από συνθήκες οπισθοφονήματος σε γραμμές νερού μη συνεχούς πίεσης. Διαθέτει μπρούτζινο σώμα με πλαστικούς πλωτήρες για χρήση σε γραμμές πόσιμου

Βαλβίδες ελέγχου πίεσης και θερμοκρασίαςΠροβολή όλων

  • Βαλβίδες ανάμιξης

    Βαλβίδες ανάμειξης χαλκού χαμηλής απαγωγής, κατάλληλες για εγκατάσταση σε εφαρμογές σημείου χρήσης 3/8 ιντσών για ανάμιξη ζεστού και κρύου νερού από τις γραμμές παροχής σε μια τελική ασφαλέστερη θερμοκρασία. Διαθέτετε βαλβίδες αντεπιστροφής εισόδου και φίλτρα. Διατίθεται σε θύρες 3/8 & 1/2 συμπίεσης & FNPT, αντίστοιχα

  • Αυτόματες βαλβίδες ελέγχου μείωσης πίεσης

    Βαλβίδες όλκιμου σιδήρου που διαθέτουν μονάδα μείωσης πίεσης που λειτουργεί από πιλότο για να διατηρεί την πίεση κατάντη σε σταθερή τιμή για εφαρμογές όπου απαιτούνται υψηλοί ρυθμοί ροής. Διαθέστε βαλβίδες απομόνωσης και μετρητές πίεσης για γρήγορη και απρόσκοπτη συντήρηση

  • Βαλβίδες μείωσης πίεσης νερού

    Βαλβίδες μπρούτζου / χαλκού χαμηλής απαγωγής που χρησιμοποιούνται για τη μείωση της υψηλής πίεσης εισόδου σε χαμηλότερη πίεση εξόδου. Διαθέτει ισορροπημένο σχέδιο εμβόλου για την αντιμετώπιση των απαιτήσεων ροής του συστήματος με εύρος ρύθμισης πίεσης 0 - 75 psi. Επιλεγμένα μοντέλα συνοδεύονται από φίλτρο για την απομάκρυνση της εισόδου σκουπιδιών

ΔιήθησηΠροβολή όλων

  • Φίλτρα Υ και Καλαθιού

    Ιδανικό για χρήση σε πύργους ψύξης, υπηρεσίες άρδευσης και πισίνες για την προστασία των ρυθμιστών και των εμποδίων ανάστροφης ροής. Διαθέτει οθόνες από ανοξείδωτο χάλυβα για φιλτράρισμα ιζημάτων και διατίθενται σε μεγέθη 20, 40, 60, 80 και 100 mesh

Περιβλήματα και αξεσουάρ ενεργοποιητών βαλβίδωνΠροβολή όλων

  • Αξεσουάρ βαλβίδων

    Περιλαμβάνει στεγανοποιητικούς δακτυλίους, εργαλεία αφαίρεσης στεγανοποιήσεων, πλαστικά εξαρτήματα γρήγορης δοκιμής και κιτ επισκευής για σφαιρικές βαλβίδες, εσωτερικά μέρη, βαλβίδες ανακούφισης, προστατευτικά αντιρροής διπλού ελέγχου και συγκροτήματα περιβλήματος

Σχετικά με τη WILKINS

Η Wilkins είναι κορυφαίος κατασκευαστής υψηλής ποιότητας ρυθμιστών πίεσης, αποτροπής αντίστροφης ροής και προϊόντων ελέγχου νερού ιδανικών για εφαρμογές άρδευσης, υδραυλικών εγκαταστάσεων και εξόρυξης. Ο κατάλογος προϊόντων Wilkins περιλαμβάνει μια εκτεταμένη γκάμα βαλβίδων μείωσης πίεσης νερού, διακόπτες κενού, βαλβίδες ελέγχου και ποδιού και βαλβίδες ανάμειξης. Ουίλκινς βαλβίδες μείωσης πίεσης έχουν σχεδιαστεί για να μειώνουν τις υψηλές πιέσεις εισόδου και να αποτρέπουν ζημιές σε εξαρτήματα και σωλήνες. Αυτές οι μονάδες είναι εξοπλισμένες με έμβολο και μπουλόνι για τη ρύθμιση της πίεσης κατάντη και διαθέτουν μηχανισμό εμβόλου που ελέγχει τον ρυθμιστή για να ανταποκρίνεται ομαλά στις αλλαγές στο σύστημα ροής. Αυτές οι βαλβίδες χαμηλής απαγωγής έχουν εύρος ρύθμισης πίεσης 0 - 75 psi και ανθεκτικό στη διάβρωση μπρούτζινο σώμα που παρέχει ολκιμότητα (μειώνει το ράγισμα), έλεγχο κατεύθυνσης ροής, ανακούφιση ασφαλείας και διακοπή ροής. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτά τα προϊόντα και σχετικά αξεσουάρ όπως π.χ κιτ επισκευής, δακτύλιοι στεγανοποίησης και εργαλεία αφαίρεσης καθίσματος Raptor Supplies.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά