WILKINS 2-ZW209TH Αυτόματη βαλβίδα 2 ιντσών με σπείρωμα | AG6PEB ​​38AR33

WILKINS 2-ZW209TH Βαλβίδα αυτόματου ελέγχου 2 ιντσών σωλήνα με σπείρωμα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6PEB Μοντέλο: 2-ZW209THΣταυρός: 38AR33

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,715.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑυτόματη βαλβίδα ελέγχου
Υλικό σώματοςΌλκιμος σίδηρος ASTM A540
ΕπένδυσηΕγκρίθηκε εποξειδική επίστρωση FDA
Τύπος σύνδεσηςΣπείρωμα
Υλικό κάλυψηςΌλκιμος σίδηρος
Υλικό ελαστομερούςΜπόνα Ν
Μέγιστη. Ρυθμός συνεχούς ροής210 gpm
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Διαλείπουσα ταχύτητα ροής260 gpm
Υλικό καρυδιών304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Πίεση λειτουργίας150 psi
Εύρος ρύθμισης πιλότουαπό 15 έως 150
Μέγεθος σωλήνα2
Μέγεθος θύραςX 2 2
Υλικό ελατηρίου302 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό μίσχων304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό επένδυσης304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος βαλβίδαςΜείωση πίεσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.15
Ύψος πλοίου (cm)44.45
Μήκος πλοίου (cm)39.37
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8481809015

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤύπος σύνδεσηςΜέγεθος σωλήναΜέγεθος θύραςΤιμή
WILKINS 112-ZW209TH Αυτόματη βαλβίδα ελέγχου 1-1 / 2 ίντσας με σπείρωμα | AG6PDY 38AR30 112-ZW209THΌλκιμος σίδηρος ASTM A537Σπείρωμα1.51-1/2 x 1-1/2€3,157.51
WILKINS 112-ZW209 Βαλβίδα αυτόματου ελέγχου 1-1/2 ιντσών με σωλήνα με φλάντζα | AG6PDZ 38AR31 112-ZW209Όλκιμος σίδηρος ASTM A538Φλάντζα1.51-1/2 x 1-1/2€2,938.39
WILKINS 112-ZW209G Αυτόματη βαλβίδα ελέγχου 1-1 / 2 ίντσας σωλήνας αυλακιού | AG6PEA 38AR32 112-ZW209GΌλκιμος σίδηρος ASTM A539Αυλακωμένος1.51-1/2 x 1-1/2€2,938.39
WILKINS 2-ZW209 Βαλβίδα αυτόματου ελέγχου 2 ιντσών με σωλήνα με φλάντζα | AG6PEC 38AR34 2-ZW209Όλκιμος σίδηρος ASTM A541Φλάντζα2X 2 2€3,987.97
WILKINS 2-ZW209G Αυτόματη βαλβίδα ελέγχου 2 ιντσών σωλήνα αυλακωτή | AG6PED 38AR35 2-ZW209GΌλκιμος σίδηρος ASTM A542Αυλακωμένος2X 2 2€3,456.72
WILKINS 212-ZW209TH Βαλβίδα αυτόματου ελέγχου 2-1 / 2 ίντσες με σπείρωμα | AG6PEE 38AR36 212-ZW209THΌλκιμος σίδηρος ASTM A543Σπείρωμα2.52-1/2 x 2-1/2€3,620.77
WILKINS 212-ZW209 Αυτόματη βαλβίδα ελέγχου 2-1 / 2 ίντσα σωλήνας φλάντζα | AG6PEF 38AR37 212-ZW209Όλκιμος σίδηρος ASTM A544Φλάντζα2.52-1/2 x 2-1/2€3,891.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILKINS 2-ZW209TH Βαλβίδα αυτόματου ελέγχου 2 ιντσών σωλήνα με σπείρωμα
€3,715.83 /μονάδα