Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WILKERSON XMC-0B-000 Exhaust Silencer Mist Eliminator, 1-1/2 Inch Size Port, 200 Max. Ροή CFM | AD6VWE 4B416

WILKERSON xmc-0b-000 Exhaust Silencer Mist Eliminator, 1-1/2 Inch Size Port, 200 Max. Ροή CFM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6VWE Μοντέλο: XMC-0B-000Σταυρός: 4B416

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€214.95 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚασκόλ
Συναρμολόγηση1/4 "Slip On Drain Tube
Ύψος8.19 "
Μέγιστη. Ροή200 cfm
Μέγιστη. Πίεση12 psi
Μέγιστη. Θερμ.36 έως 122 F
NPT1-1 / 2 "
Πλάτος3.42 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)26.16
Πλάτος πλοίου (cm)9.65
Κωδικός ΕΣ8421990080
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Λεπτομέρειες:

Ο σιγαστήρας Wilkerson XMC-0B-000 χρησιμοποιείται για τη μείωση του δυνατού θορύβου και τον χειρισμό της μόλυνσης από την ομίχλη λαδιού που παράγεται από κινητήρες εσωτερικής καύσης. Είναι χρήσιμο στις κατασκευές, την αυτοκινητοβιομηχανία και τη μεταποιητική βιομηχανία.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο σιγαστήρας Wilkerson XMC-0B-000 διαθέτει κάρτερ υγρών με χειροκίνητη αποστράγγιση για την αφαίρεση της ομίχλης.
  • Έχει εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας από 36 έως 122 βαθμούς F.
  • Αυτός ο σιγαστήρας έχει άκρα με νάιλον σπείρωμα για αποφυγή διάβρωσης.
  • Διαθέτει βοριοπυριτικό πανί ως πρωτεύον φίλτρο και ίνα PVC ως δευτερεύον φίλτρο για τον καθαρισμό του αέρα εισόδου.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε αυτόν τον σιγαστήρα Wilkerson XMC-0B-000;

A.

  • Εγκαταστήστε το σιγαστήρα εξάτμισης / εξολκέα ομίχλης XMC της Wilkerson στις θύρες εξαγωγής πνευματικών βαλβίδων, κινητήρων αέρα ή άλλων συσκευών που λειτουργούν με αέρα για να μειώσετε τον θόρυβο της περιοχής εργασίας και να εξαλείψετε την ομίχλη λαδιού από τον αέρα εξαγωγής.
  • Εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε συλλογικές σωληνώσεις ή μια πολλαπλή εάν χρησιμοποιούνται πολλαπλές συσκευές αέρα για εύκολη συντήρηση και έλεγχο της συλλογής και απόρριψης ομίχλης λαδιού.
  • Εάν προτιμάται η χειροκίνητη αποστράγγιση, συνδέστε πλαστικό σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 0.25 ίντσες (6.35 mm) από την αποχέτευση της μονάδας XMC σε κατάλληλο δοχείο συλλογής.
  • Όταν δεν χρησιμοποιείται πλαστική σωλήνωση, αφαιρείτε περιοδικά το ελαστικό πώμα αποστράγγισης και αδειάζετε χειροκίνητα τη μονάδα σε κατάλληλο δοχείο μιας χρήσης.

Ε. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός σιγαστήρα και ενός αντηχείου;

Α. Οι σιγαστήρες και τα αντηχεία μειώνουν τον θόρυβο των καυσαερίων αλλά με διαφορετικούς τρόπους. Οι σιγαστήρες χρησιμοποιούν θαλάμους και υλικά για να μειώσουν τον ήχο, ενώ οι συντονιστές χρησιμοποιούν ηχητικά κύματα για να ακυρώσουν συγκεκριμένες συχνότητες.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΜέγιστη. ΡοήNPTΠλάτοςΤιμή
WILKERSON XMC-08-000 σιγαστήρας 1 ίντσας Npt | AD6VWF 4B507 XMC-08-0005.83 "110 cfm1"2.36 "€169.68
WILKERSON XMC-04-000 σιγαστήρας 1/2 ίντσας Npt | AD6VWG 4B508 XMC-04-0003.94 "65 cfm1 / 2 "2.36 "€117.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILKERSON xmc-0b-000 Exhaust Silencer Mist Eliminator, 1-1/2 Inch Size Port, 200 Max. Ροή CFM
€214.95 /μονάδα