Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WILKERSON R28-03-F000B Ρυθμιστής πίεσης αέρα, σωλήνας 3/8 ιντσών, 250 Cfm Μέγ. Ροή | CH6RHA 55CR26

WILKERSON R28-03-F000B Ρυθμιστής πίεσης αέρα, σωλήνας 3/8 ιντσών, 250 Cfm Μέγ. Ροή

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CH6RHA Μοντέλο: R28-03-F000BCross Ref: 55CR26
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
€117.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡυθμιστής πίεσης
Εύρος ρύθμισης0 έως 125 psi
Κατεύθυνση ροής αέραΑριστερά. στα δεξιά
Υλικό σώματοςΑλουμίνιο
Εύρος ροής201 έως 300 cfm
Λιμάνι Gauge1/4 NPT
Εύρος Ύψους5-6 "
Μέγιστη. Ροή250 cfm
Μέγιστη. Πίεση εισόδου300 psi
Μέγιστη. Θερμ.150 μοίρες φά
συνολικό ύψος5.9 "
Συνολικό μήκος5.87 "
συνολικό πλάτος2.9 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Σχεδιασμός βαλβίδωνΑνακουφίζοντας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.675
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΡοήΜέγεθος σωλήναΤιμή
WILKERSON R28-06-F000B Ρυθμιστής πίεσης αέρα, σωλήνας 3/4 ιντσών, 300 Cfm Μέγ. Ροή | CH6RHC 55CR24 R28-06-F000B300 cfm3 / 4 "€119.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILKERSON R28-03-F000B Ρυθμιστής πίεσης αέρα, σωλήνας 3/8 ιντσών, 250 Cfm Μέγ. Ροή
€117.26 /μονάδα