Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

CENTURY FE1016SF Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/6 Hp 1075 Rpm 60hz | AB3PAV 1UME7

CENTURY Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή FE1016SF 1/6 Hp 1075 rpm 60hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3PAV Μοντέλο: FE1016SFCross Ref: 1UME7 / 4MB21
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
€204.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας ανεμιστήρα συμπυκνωτή
ΡουλεμάνΜπάλα
Σώμα Dia.5.625 "
Απαιτείται πυκνωτής2ΜDV4
DutyΣυνεχής Air-Over
ΠερίφραξηΕντελώς κλειστό Air-Over
κορνίζα48Y
Πλήρες φορτίο1.3-1.4
HP1/6
Hz60
Μονωτική κατηγορίαF
Μήκος μολύβδου36 "
Μήκος λιγότερο άξονας4 13 / 16 "
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.70 βαθμοί Γ
Εφαρμογή κινητήραH VAC/R
Σχεδιασμός κινητήραΜόνιμος χωρισμένος πυκνωτής
Σχεδιασμός περιβλήματος κινητήραΕντελώς κλειστό Air-Over
Θέση τοποθέτησης κινητήραΌλη η γωνία
Τύπος στήριξης κινητήραΚουμπί κολάρου
Σχεδιασμός άξονα κινητήραΔιπλό επίπεδο
Περιστροφή άξονα κινητήραCW / CCW
Υπο-εφαρμογή κινητήραΑνεμιστήρας συμπυκνωτή
Θερμική προστασία κινητήραAUTO
Τύπος κινητήραΕΠΑ
ΒάσηΣτήριγμα / ζώνη / τρύπα
RPM πινακίδας1075
Αριθμός Ταχυτήτων1
Συνολικό μήκος10 13 / 16 "
Φάση1
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος RPM1001-1100
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0
Shaft Dia.1 / 2 "
Μήκος άξονα6"
Προσανατολισμός άξοναΠάνω κάτω
Τύπος άξοναΔιπλό επίπεδο
Πρότυπο Stud3-5/8 x 3-5/8"
Ποσότητα Stud4
Μέγεθος στηρίγματος8-32 "
Θερμική προστασίαAUTO
Τάση208-230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.806
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)36.83
Πλάτος πλοίου (cm)17.78
Κωδικός ΕΣ8501404040
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλήρες φορτίοΡουλεμάνΣώμα Dia.HPHzΜονωτική κατηγορίαΜήκος μολύβδουΜήκος λιγότερο άξοναςΤιμή
CENTURY FE1018SF Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/6 Hp 825 Rpm 60 Hz | AB3PAW 1UME8 FE1018SF1.0-1.1Μπάλα5.625 "1/660F48 "4 15 / 16 "€303.27
CENTURY FE1028SF Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/4 Hp 825 Rpm 60 Hz | AB3PAX 1UME9 FE1028SF1.35-1.5Μπάλα5.625 "1/460F48 "5.437 "€318.37
CENTURY FE1058SF Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/2 Hp 825 Rpm 60 Hz | AB3PAY 1UMG1 FE1058SF2.25-2.5Μπάλα5.625 "1/260F48 "6.437 "€397.43
CENTURY FEH1056SF Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/2 Hp 1075 Rpm 60hz | AB3PAZ 1UMG2 FEH1056SF3.0-3.0/1.5Μπάλα5.625 "1/260F36 "6.437 "€312.74
CENTURY FC3056F Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/2 Hp 1140 Rpm 60hz | AC3XXP 2XJK4 FC3056F3.0-3.0/1.5Μπάλα5.625 "1/260F5 "έως 7"7 13 / 16 "€553.85
CENTURY ORM5458B Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/6 έως 1 / 3hp 1075 Rpm | AD2LTB 3RCP7 ORM5458B2Μπάλα5.625 "1 / 3 σε 1 / 660B35 1/2 "έως 38 1/2"4.125 "€186.51
CENTURY ORM5488B Συμπυκνωτής Κινητήρας ανεμιστήρα 1/6 έως 1/3 Hp 825 Rpm | AD2LTD 3RCP9 ORM5488B2.1Μπάλα5.625 "1 / 3 σε 1 / 660B48 "έως 51"4.875 "€260.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

CENTURY Μοτέρ ανεμιστήρα συμπυκνωτή FE1016SF 1/6 Hp 1075 rpm 60hz
€204.36 /μονάδα