Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KRYTOX GPL 226 Αντιδιαβρωτικό Γράσο, 0.8kg | AH4ZEJ 35RV21

KRYTOX GPL 226 Αντιδιαβρωτικό Γράσο, 0.8kg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4ZEJ Μοντέλο: GPL 226Cross Ref: 35RV21

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,103.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιδιαβρωτικό γράσο
Βασικό λάδιΣυνθετικός
Τάξη/ΤάξηNSF H1, Βαθμός ISO 220
ΧρώμαΆσπρο
Μέγεθος δοχείου0.8kg
Είδος δοχείουΦυσίγγιο
Λιπαντικό λίπουςPTFE
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.500 μοίρες φά
Αρ. ΣειράGPL 226
Ελάχ. Temp λειτουργίας.97 μοίρες φά
Ειδική βαρύτητα1.95
Ιξώδες @ 100C25 cSt
Ιξώδες @ 40C243 cSt

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.0845
Ύψος πλοίου (cm)31.75
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κασέτα γράσου Krytox GPL 226 σχεδιασμένο για σωστή λίπανση ρουλεμάν, δακτυλίων Ο, στεγανοποιητικών και εξαρτημάτων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις
    • Το πυκνωμένο γράσο PTFE (πολυτετραφθοροαιθυλένιο) προσφέρει ικανότητα μεταφοράς φορτίου 50 lb για λειτουργία σε θερμοκρασίες έως 500 βαθμούς F
    • Περιέχει πρόσθετα νιτρώδους νατρίου για προστασία από τη σκουριά και αντοχή στη διάβρωση σε περιβαλλοντικές και υψηλές θερμοκρασίες, αντίστοιχα
    • Παρέχει εξαιρετική θερμική και οξειδωτική σταθερότητα για προστασία έναντι ακραίων πιέσεων, μειώνοντας τη φθορά των εξαρτημάτων με συνεχή χρήση
    • Τα μη τοξικά, χημικά αδρανή και μη εύφλεκτα χαρακτηριστικά παρέχουν μεγαλύτερη συμβατότητα με μέταλλα, πλαστικά, ελαστομερή και κεραμικά
    • Τα εκτεταμένα διαστήματα λίπανσης επιτρέπουν λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό και μειώνουν το χρόνο διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοχείουΕίδος δοχείουΤιμή
Αντιδιαβρωτική σύριγγα γράσου KRYTOX GPL 226, 1 oz. | AH4ZEC 35RV15 GPL 2260.5 ουγκιάσύριγγα€53.25
KRYTOX GPL 226 Αντιδιαβρωτικό Γράσο Σωλήνας, 2 oz. | AH4ZED 35RV16 GPL 2262 ουγκιάΣωλήνας€131.87
KRYTOX GPL 226 Αντιδιαβρωτικό Γράσο Σωλήνας, 8 oz. | AH4ZEE 35RV17 GPL 2268 ουγκιάΣωλήνας€417.32
KRYTOX GPL 226 Αντιδιαβρωτικό Γράσο Βάζο, 1kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgΔοχείο με καπάκι€719.04
KRYTOX GPL 226 Αντιδιαβρωτικό Γράσο Δοχείο, 7kg | AH4ZEG 35RV19 GPL 2267kgΚάδος€11,103.08
KRYTOX GPL 226 Αντιδιαβρωτικό Γράσο Δοχείο, 20kg | AH4ZEH 35RV20 GPL 22620kgΚάδος€31,278.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRYTOX GPL 226 Αντιδιαβρωτικό Γράσο, 0.8kg
€1,103.83 /μονάδα