KRYTOX GPL 226 Αντιδιαβρωτικό Γράσο Δοχείο, 7kg | AH4ZEG 35RV19

KRYTOX Δοχείο αντιδιαβρωτικού γράσου GPL 226, 7kg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4ZEG Μοντέλο: GPL 226Cross Ref: 35RV19

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€11,103.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιδιαβρωτικό γράσο
Βασικό λάδιΣυνθετικός
Τάξη/ΤάξηNSF H1, Βαθμός ISO 220
ΧρώμαΆσπρο
Μέγεθος δοχείου7kg
Είδος δοχείουΚάδος
Λιπαντικό λίπουςPTFE
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.500 μοίρες φά
Αρ. ΣειράGPL 226
Ελάχ. Temp λειτουργίας.97 μοίρες φά
Ειδική βαρύτητα1.95
Ιξώδες @ 100C25 cSt
Ιξώδες @ 40C243 cSt

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.6365
Ύψος πλοίου (cm)23.11
Μήκος πλοίου (cm)28.96
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Κουβάς γράσου Krytox GPL 226 που χρησιμοποιείται για τη λίπανση ρουλεμάν, τσιμούχων, δακτυλίων στεγανοποίησης και βαλβίδων που χρησιμοποιούνται στην αυτοκινητοβιομηχανία και τις αεροπορικές βιομηχανίες
    • Περιέχει πρόσθετο νιτρώδους νατρίου με αντιδιαβρωτικές ιδιότητες κατά της φθοράς, ιδανικές για σκληρά περιβάλλοντα
    • Το ιξώδες υψηλού φορτίου απορροφά την πίεση και αποτρέπει το άγχος με συνεχή χρήση
    • Η σταθερότητα πλήρως φθοριούχου και υψηλής θερμοκρασίας μειώνει τα διαστήματα λίπανσης και το κόστος ανθρώπινου δυναμικού, βελτιώνοντας έτσι τον χρόνο λειτουργίας του μηχανήματος
    • Το βασικό λάδι PFPE (υπερφθοροπολυαιθέρας) μπορεί να αποκατασταθεί με αναγέννηση, μειώνοντας την ανάγκη για απόρριψη ή αποτέφρωση

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοχείουΕίδος δοχείουΤιμή
Αντιδιαβρωτική σύριγγα γράσου KRYTOX GPL 226, 1 oz. | AH4ZEC 35RV15 GPL 2260.5 ουγκιάσύριγγα€53.25
KRYTOX GPL 226 Αντιδιαβρωτικό Γράσο Σωλήνας, 2 oz. | AH4ZED 35RV16 GPL 2262 ουγκιάΣωλήνας€131.87
KRYTOX GPL 226 Αντιδιαβρωτικό Γράσο Σωλήνας, 8 oz. | AH4ZEE 35RV17 GPL 2268 ουγκιάΣωλήνας€417.32
KRYTOX GPL 226 Αντιδιαβρωτικό Γράσο Βάζο, 1kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgΔοχείο με καπάκι€719.04
KRYTOX GPL 226 Αντιδιαβρωτικό Γράσο Δοχείο, 20kg | AH4ZEH 35RV20 GPL 22620kgΚάδος€31,278.03
KRYTOX GPL 226 Αντιδιαβρωτικό Γράσο, 0.8kg | AH4ZEJ 35RV21 GPL 2260.8kgΦυσίγγιο€1,103.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRYTOX Δοχείο αντιδιαβρωτικού γράσου GPL 226, 7kg
€11,103.08 /μονάδα