KRYTOX GPL 226 Αντιδιαβρωτικό Γράσο Δοχείο, 20kg | AH4ZEH 35RV20

KRYTOX Δοχείο αντιδιαβρωτικού γράσου GPL 226, 20kg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4ZEH Μοντέλο: GPL 226Cross Ref: 35RV20

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€28,147.98 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντιδιαβρωτικό γράσο
Βασικό λάδιΣυνθετικός
Τάξη/ΤάξηNSF H1, Βαθμός ISO 220
ΧρώμαΆσπρο
Μέγεθος δοχείου20kg
Είδος δοχείουΚάδος
Λιπαντικό λίπουςPTFE
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.500 μοίρες φά
Αρ. ΣειράGPL 226
Ελάχ. Temp λειτουργίας.97 μοίρες φά
Ειδική βαρύτητα1.95
Ιξώδες @ 100C25 cSt
Ιξώδες @ 40C243 cSt

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 22.185
Ύψος πλοίου (cm)40.39
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)32
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Ο κάδος γράσου Krytox GPL 226 έχει σχεδιαστεί για λίπανση κινούμενων εξαρτημάτων στην αυτοκινητοβιομηχανία και στις αεροπορικές βιομηχανίες
    • Πυκνωτικό PTFE και σύνθεση βάσης συνθετικού λαδιού για βελτιωμένη λιπαντικότητα και υψηλή ικανότητα μεταφοράς φορτίου, παρέχοντας αντοχή στη φθορά
    • Οι χημικά αδρανείς και μη εύφλεκτες ιδιότητες το καθιστούν συμβατό με πλαστικά, κεραμικά, ελαστομερή και μέταλλα, αποτρέποντας έτσι τη διάβρωση
    • Τα πρόσθετα νιτρώδους νατρίου παρέχουν προστασία από τη σκουριά σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος και αντοχή στη διάβρωση σε υψηλές θερμοκρασίες

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοχείουΕίδος δοχείουΤιμή
Αντιδιαβρωτική σύριγγα γράσου KRYTOX GPL 226, 1 oz. | AH4ZEC 35RV15 GPL 2260.5 ουγκιάσύριγγα€48.34
KRYTOX GPL 226 Αντιδιαβρωτικό Γράσο Σωλήνας, 2 oz. | AH4ZED 35RV16 GPL 2262 ουγκιάΣωλήνας€131.87
KRYTOX GPL 226 Αντιδιαβρωτικό Γράσο Σωλήνας, 8 oz. | AH4ZEE 35RV17 GPL 2268 ουγκιάΣωλήνας€417.32
KRYTOX GPL 226 Αντιδιαβρωτικό Γράσο Βάζο, 1kg | AH4ZEF 35RV18 GPL 2260.5kgΔοχείο με καπάκι€719.04
KRYTOX GPL 226 Αντιδιαβρωτικό Γράσο Δοχείο, 7kg | AH4ZEG 35RV19 GPL 2267kgΚάδος€9,991.97
KRYTOX GPL 226 Αντιδιαβρωτικό Γράσο, 0.8kg | AH4ZEJ 35RV21 GPL 2260.8kgΦυσίγγιο€1,103.83

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRYTOX Δοχείο αντιδιαβρωτικού γράσου GPL 226, 20kg
€28,147.98 /μονάδα