Ανθεκτικό στην τριβή: Ναι , Μήκος ακρωτηρίου: 28 " , Υλικό ακρωτηρίου: Νάιλον , Χρώμα: Πράσινο , Μήκος Downtube: 33 " , Downtube Υλικό: PVC , Περιλαμβάνει: Ναι , Περιλαμβάνει θερμάστρα: Ναι , Διαστάσεις εσωτερικού φακού: 8 11 / 16 "X 4 3 / 4" , Υλικό εσωτερικού φακού: Πολυανθρακικό , Υλικό φακού: Πολυανθρακικό , Υλικό: Πολυαιθυλένιο , Διαστάσεις εξωτερικού φακού: 10 5 / 8 "x 5 1 / 8" , Υλικό εξωτερικού φακού: Συν-πολυεστέρας , Μέγεθος: Παγκόσμιος , Μήκος ιμάντα: 5 3 / 8 "
Κράνη Nova 2000
Τα κράνη Allegro Nova 2000 είναι εξοπλισμένα με ένα ελαφρύ, αφρώδες υλικό για να εφαρμόζουν άνετα και σταθερά στο κεφάλι του χρήστη. Η επένδυση από αφρώδες υλικό αυτών των κρανών είναι τοποθετημένη σε γάντζο και βρόχο και μπορεί να αφαιρεθεί άνετα για υγιεινό καθαρισμό. Έχουν μεγάλη αναδίπλωση πάνω από διπλό φακό που επιτρέπει την ιδανική όραση χωρίς ενοχλητική πλευρική αντανάκλαση. Επιλέξτε από μια σειρά από αυτά τα κράνη Nova 2000 με πολυανθρακικό υλικό φακών.