Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WILKERSON C28-03-FKG0B Φίλτρο/Ρυθμιστής/Λιπαντήρας, 3/8 NPT, Εύρος προσαρμογής 0 έως 125 Psi, Επεξεργασία αέρα | CH6NPN 55CP90

WILKERSON C28-03-FKG0B Φίλτρο/Ρυθμιστής/Λιπαντήρας, 3/8 NPT, Εύρος ρύθμισης 0 έως 125 Psi, Επεξεργασία αέρα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CH6NPN Μοντέλο: C28-03-FKG0BCross Ref: 55CP90

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€378.16 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο / ρυθμιστής / λιπαντικό
Εύρος ρύθμισης0 έως 125 psi
Μέγεθος μπολ3 Oz.
Μέγεθος σύνδεσης3 / 8 "
Τύπος αποστράγγισηςΧειροκίνητο
Βαθμολογία φίλτρου5 micron
Μέγιστη. Ροή90 cfm
Μέγιστη. Πίεση εισόδου150 psi
Μέγιστη. Θερμ.125 μοίρες φά
Αριθμός κομματιών3
συνολικό ύψος9.31 "
συνολικό πλάτος9.31 "
Μήκος σωλήνα100 πόδια.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.1375
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό πλάτοςΜέγεθος μπολΜέγεθος σύνδεσηςΜέγιστη. ΡοήΜέγιστη. Πίεση εισόδουΜέγιστη. Θερμ.Αριθμός κομματιώνσυνολικό ύψοςΤιμή
WILKERSON C08-02-FKG0B Φίλτρο/Ρυθμιστής/Λιπαντήρας, 1/4 NPT, Εύρος ρύθμισης 0 έως 125 Psi, Επεξεργασία αέρα | CH6NNP 55CP94 C08-02-FKG0B4.75 "0.6 ουγκιά1 / 4 "27 cfm150 psi125 μοίρες φά36.25 "€223.30
WILKERSON C08-02-FLG0B Φίλτρο/Ρυθμιστής/Λιπαντήρας, 1/4 NPT, Εύρος ρύθμισης 0 έως 125 Psi, Επεξεργασία αέρα | CH6NNQ 55CP95 C08-02-FLG0B4.75 "0.6 ουγκιά1 / 4 "27 cfm250 psi150 μοίρες φά36.25 "€244.13
WILKERSON C18-02-FKG0B Φίλτρο/Ρυθμιστής/Λιπαντήρας, 1/4 NPT, 42 Cfm Μέγ. Ροή | CH6NNW 55CP93 C18-02-FKG0B7.75 "1.7 ουγκιά1 / 4 "42 cfm150 psi125 μοίρες φά39"€298.52
WILKERSON C18-02-FLG0B Φίλτρο/Ρυθμιστής/Λιπαντήρας, 1/4 NPT, Εύρος ρύθμισης 0 έως 125 Psi, Επεξεργασία αέρα | CH6NNX 55CP96 C18-02-FLG0B7.75 "1.7 ουγκιά1 / 4 "42 cfm250 psi150 μοίρες φά39"€338.21
WILKERSON C18-03-FKG0B Φίλτρο/Ρυθμιστής/Λιπαντήρας, 3/8 NPT, Εύρος ρύθμισης 0 έως 125 Psi, Επεξεργασία αέρα | CH6NNY 55CP92 C18-03-FKG0B7.75 "1.7 ουγκιά3 / 8 "70 cfm150 psi125 μοίρες φά39"€340.04
WILKERSON C18-03-FLG0B Φίλτρο/Ρυθμιστής/Λιπαντήρας, 3/8 NPT, 70 Cfm Μέγ. Ροή | CH6NNZ 55CP97 C18-03-FLG0B7.75 "1.7 ουγκιά3 / 8 "70 cfm250 psi150 μοίρες φά39"€370.22
WILKERSON C18-04-FKG0B Φίλτρο/Ρυθμιστής/Λιπαντήρας, 1/2 NPT, Εύρος ρύθμισης 0 έως 125 Psi, Επεξεργασία αέρα | CH6NPA 55CP91 C18-04-FKG0B7.75 "4.1 ουγκιά1 / 2 "85 cfm150 psi125 μοίρες φά39"€298.74

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WILKERSON C28-03-FKG0B Φίλτρο/Ρυθμιστής/Λιπαντήρας, 3/8 NPT, Εύρος ρύθμισης 0 έως 125 Psi, Επεξεργασία αέρα
€378.16 /μονάδα