Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIHA TOOLS 33497 Ball End Hex Σετ κλειδιών 3/32 - 3/8 Inch Ergo | AD8WGL 4NB55

WIHA TOOLS 33497 Σετ κλειδιών εξάγωνου άκρου μπάλας 3/32 - 3/8 ιντσών Ergo

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD8WGL Μοντέλο: 33497Cross Ref: 4NB55

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€199.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣετ κλειδιού εξάγωνου Ball End
Μήκος βραχιόνων5.9 "έως 7.8"
Υλικό λεπίδαςΧρώμιο Βαναδίου Χάλυβα
φινίρισμαΕπιχρωμιωμένο
Χειρισμός υλικούΚαουτσούκ
Τύπος λαβήςΔιπλή μονάδα T-Handle, Εργονομική
Τύπος μέτρησηςΣΑΕ
Αριθμός κομματιών10
Κωδικός μεγέθουςS12
Περιλαμβάνονται μεγέθη3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.99
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)29.72
Πλάτος πλοίου (cm)17.53
Κωδικός ΕΣ8204110060
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠεριλαμβάνονται μεγέθηΜήκος βραχιόνωνΥλικό λεπίδαςφινίρισμαΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΤύπος μέτρησηςΑριθμός κομματιώνΤιμή
WIHA TOOLS 66992 Εξαγωνικό σετ πλήκτρων Ball End, L-Keys, Vapor Chromed | AD8WGA 4NB45 669920.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 χλστ.2.8 "έως 8.8"Χρώμιο Βαναδίου ΧάλυβαΕπιχρωμιωμένοΧρώμιο Βαναδίου ΧάλυβαΣε σχήμα LΣΑΕ / Μετρική22€167.06
WIHA TOOLS 66994.G Σετ Εξαγωνικών Κλειδιών Ball End 1.5 - 10mm σε σχήμα L | AD8WGB 4NB46 66994.Γ1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 χλστ.3.5 "έως 8.7"Χρώμιο Βαναδίου ΧάλυβαChromeΧρώμιο Βαναδίου ΧάλυβαΣε σχήμα LΜετρικός9€54.67
WIHA TOOLS 36998 Ball End Hex Σετ κλειδιών 0.050-3/8 Inch σε σχήμα L | AD8WGC 4NB47 369980.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.8 "έως 8.8"Χρώμιο Βαναδίου ΧάλυβαΕπιχρωμιωμένοΧρώμιο Βαναδίου ΧάλυβαΣε σχήμα LΣΑΕ13€76.91
WIHA TOOLS 33495 Ball End Hex Σετ κλειδιών 2-10mm Διπλή λαβή Τ | AD8WGK 4NB54 334952, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 χλστ.5.9 "έως 7.9"Χρώμιο Βαναδίου ΧάλυβαΕπιχρωμιωμένοΚαουτσούκΔιπλή μονάδα T-Handle, ΕργονομικήΜετρικός8€157.09
WIHA TOOLS 66993.G Σετ Κλειδιά εξάγωνης μπάλας 0.050 - 10mm σε σχήμα L | AE4BEG 5HYN0 66993.Γ0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 χλστ.3.57 "έως 8.7"Χρώμιο Βαναδίου ΧάλυβαΣκληρό ChromeΧρώμιο Βαναδίου ΧάλυβαΣε σχήμα LΣΑΕ / Μετρική22€141.95
WIHA TOOLS 66990 Σετ Εξαγωνικών Κλειδιών Ball End 1.5 - 10mm σε σχήμα L | AF2WKP 6YH24 669901.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 χλστ.3 "έως 6.6"Κράμα χάλυβαΕπιχρωμιωμένοΚράμα χάλυβαΣε σχήμα LΜετρικός9€85.04
WIHA TOOLS 66991 Ball End Hex Σετ κλειδιών 0.050-3/8 Inch σε σχήμα L | AF2WKQ 6YH25 669910.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.8 "έως 8.8"Χρώμιο Βαναδίου ΧάλυβαΕπιχρωμιωμένοΧρώμιο Βαναδίου ΧάλυβαΣε σχήμα LΣΑΕ13€112.43

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIHA TOOLS 33497 Σετ κλειδιών εξάγωνου άκρου μπάλας 3/32 - 3/8 ιντσών Ergo
€199.75 /μονάδα