Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIEGMANN WAS350 Τσιμούχα Αγωγός Μέγεθος 3 1/2 In | AB2JWA 1MDU7

WIEGMANN Μέγεθος αγωγού στεγανοποίησης οπής WAS350 3 1/2 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB2JWA Μοντέλο: WAS350Cross Ref: 1MDU7

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.19 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφραγίδα Oiltight Hole
ΧρώμαΓκρί
Μέγεθος αγωγού3-1 / 2 "
φινίρισμαΣκόνη πολυεστέρα
ΤσιμούχαΛάμψη
Διάμετρος τρύπας.4"
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος περιβλήματος NEMA12 και 4

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Σχεδιασμένο σε (Σφραγίστε αχρησιμοποίητα κουμπιά ή οπές αγωγού)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος αγωγούΔιάμετρος τρύπας.Τιμή
WIEGMANN WAS300 Τσιμούχα Αγωγός Μέγεθος 3 In | AB2JVZ 1MDU6 ΗΤΑΝ 3003"3-41 / 64 "€30.79
WIEGMANN WAS400 Τσιμούχα Αγωγός Μέγεθος 4 In | AB8WVL 2AAR5 ΗΤΑΝ 4004"4-41 / 64 "€50.79
WIEGMANN WAS050 Στεγανό λάδι στεγανοποίησης | AE7ZLH 6C749 ΗΤΑΝ 0501 / 2 "7 / 8 "€11.42
WIEGMANN WAS075 Στεγανό λάδι στεγανοποίησης | AE7ZLJ 6C750 ΗΤΑΝ 0753 / 4 "1-1 / 8 "€14.00
WIEGMANN WAS150 Στεγανό λάδι στεγανοποίησης | AE7ZLK 6C752 ΗΤΑΝ 1501-1 / 2 "2"€23.64

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIEGMANN Μέγεθος αγωγού στεγανοποίησης οπής WAS350 3 1/2 In
€39.19 /μονάδα