WIEGMANN FK1224 Κιτ βάσης δαπέδου 12 x 24 x 8 In | AB4NPT 1ZHD3

WIEGMANN FK1224 Κιτ βάσης δαπέδου περίβλημα 12 x 24 x 8 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4NPT Μοντέλο: FK1224Cross Ref: 1ZHD3

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€429.94 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ βάσης δαπέδου
φινίρισμαANSI Grey Polyester Powder
Gauge10
Μετρητής (Χάλυβας)10
Ύψος12 "
Μήκος24 "
ΥλικόΆνθρακα
ΥποκατηγορίαΑξεσουάρ στήριξης
Πλάτος8"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 25.83
Ύψος πλοίου (cm)26.67
Μήκος πλοίου (cm)67.31
Πλάτος πλοίου (cm)62.23
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
WIEGMANN FK1216 Κιτ βάσης δαπέδου 12 x 16 x 8 In | AB4NPP 1ZHC9 FK121616 "€383.34
WIEGMANN FK1218 Κιτ βάσης δαπέδου 12 x 18 x 8 In | AB4NPQ 1ZHD1 FK121818 "€412.16
WIEGMANN FK1220 Κιτ βάσης δαπέδου 12 x 20 x 8 In | AB4NPR 1ZHD2 FK122020 "€436.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIEGMANN FK1224 Κιτ βάσης δαπέδου περίβλημα 12 x 24 x 8 ίντσες
€429.94 /μονάδα