3M 99405 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ιντσών 80 G οξείδιο αλουμινίου, 25 Pk | AB9WTR 2FXJ4

3M 99405 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ιντσών 80 G οξείδιο αλουμινίου, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB9WTR Μοντέλο: 99405Cross Ref: 2FXJ4

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€325.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦύλλο λείανσης
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Υλικό υποστήριξηςΧαρτί
Βάρος υποστήριξηςC
ΧρώμαTan
ΒαθμόςΜέτριας Δυσκολίας
χαλίκι80
Μήκος11 "
Πλάτος9"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.44
Ύψος πλοίου (cm)30.23
Μήκος πλοίου (cm)31.75
Πλάτος πλοίου (cm)25.91
Κωδικός ΕΣ6805301000
Χώρα ΠροέλευσηςCA

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΛειαντικό υλικόΥλικό υποστήριξηςΒάρος υποστήριξηςΧρώμαχαλίκιΜήκοςΠλάτοςΤιμή
3Μ 85909 Φύλλο λείανσης 40 x 2 ίντσες M74 G Diamond | AB9JJE 2DHY4 85909ΔιαμάντιΠανίCRedM7440 "9"€652.31
3M 88596 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ιντσών 100 G Garnet, 250 Pk | AB9WNE 2FVT2 88596ΛυχνίτηςΧαρτίCRed10011 "9"€355.19
3M 02230 Φύλλο λείανσης 16-1/2 x 2-3/4in 80g Aluminium Oxide, 500 Pk | AB9WPL 2FWC6 02230Οξείδιο αργιλίουΧαρτίEΠράσινο8016.5 "2.75 "€1,043.73
3M 99404 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ιντσών 100 G Οξείδιο αλουμινίου, 250 Pk | AB9WQU 2FWP1 99404Οξείδιο αργιλίουΧαρτίCTan10011 "9"€343.99
3M 02115 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ιντσών 80 G Οξείδιο αλουμινίου, 500 Pk | AB9WTD 2FXE1 02115Οξείδιο αργιλίουΧαρτίDTan8011 "9"€1,082.30
Φύλλο λείανσης 3M 216U 11 x 9 ιντσών P100 G Οξείδιο αλουμινίου, 250 Pk | AC2EDJ 2JDR6 216UΟξείδιο αργιλίουΧαρτίAΧρυσόP10011 "2.75 "€637.74
3M 99416 Γρανάτης λείανσης 11 x 9 ιντσών 80 G, 25 Pk | AC2EFU 2JEP1 99416ΛυχνίτηςΧαρτίDRed8011 "9"€40.24

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 99405 Φύλλο λείανσης 11 x 9 ιντσών 80 G οξείδιο αλουμινίου, 25 Pk
€325.13 /μονάδα