Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA VTSPO6563 Σπειροειδής βρύση, M16X1 Μέγεθος νήματος, 21 mm Μήκος κλωστής, 100 mm Μήκος | CV3FGP 53NF85

WIDIA VTSPO6563 Spiral Point Tap, M16X1 Μέγεθος νήματος, 21 mm Μήκος νήματος, 100 mm Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CV3FGP Μοντέλο: VTSPO6563Cross Ref: 53NF85

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€113.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς σημείου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0945
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA VTSPO6563 Spiral Point Tap, M16X1 Μέγεθος νήματος, 21 mm Μήκος νήματος, 100 mm Μήκος
€113.96 /μονάδα