Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA M41422 Καρβίδιο Bur Point Tree 3/8 In | AE9LGR 6KJP1

WIDIA M41422 Carbide Bur Pointed Tree 3/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9LGR Μοντέλο: M41422Cross Ref: 6KJP1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€41.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.3 / 8 "
Τύπος αιχμήςΔιπλή κοπή
Μήκος κοπής3 / 4 "
Μέγιστη. RPM66,000
Συνολικό μήκος2.5 "
Υλικό στελέχουςΑτσάλι
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ShapeΔείξε το δέντρο
Αριθμός συναλλαγήςSG-3

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207901500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
WIDIA M41420 Carbide Bur Pointed Tree 1/4 Διπλή κοπή | AB4MML 1Z378 M414201 / 4 "5 / 8 "70,0002"Σκληρυμένος χάλυβας1 / 4 "SG-1€35.20
WIDIA M41414 Carbide Bur Point Point Tree 1/8 In | AE9LGP 6KJN9 M414141 / 8 "1 / 4 "90,0001.5 "Καρβίδιο1 / 8 "SG-41€14.20
WIDIA M41417 Carbide Bur Point Point Tree 1/8 In | AE9LGQ 6KJP0 M414171 / 8 "1 / 2 "90,0001.5 "Καρβίδιο1 / 8 "SG-44€16.51

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA M41422 Carbide Bur Pointed Tree 3/8 In
€41.69 /μονάδα