Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA M41420 Carbide Bur Pointed Tree 1/4 Διπλή κοπή | AB4MML 1Z378

WIDIA M41420 Carbide Bur Pointed Tree 1/4 Double Cut

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AB4MML Μοντέλο: M41420Cross Ref: 1Z378

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€35.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.1 / 4 "
Τύπος αιχμήςΔιπλή κοπή
Μήκος κοπής5 / 8 "
Μέγιστη. RPM70,000
Συνολικό μήκος2"
Υλικό στελέχουςΣκληρυμένος χάλυβας
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "
ShapeΔείξε το δέντρο
Αριθμός συναλλαγήςSG-1

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)5.59
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8466925090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
WIDIA M41414 Carbide Bur Point Point Tree 1/8 In | AE9LGP 6KJN9 M414141 / 8 "1 / 4 "90,0001.5 "Καρβίδιο1 / 8 "SG-41€14.20
WIDIA M41417 Carbide Bur Point Point Tree 1/8 In | AE9LGQ 6KJP0 M414171 / 8 "1 / 2 "90,0001.5 "Καρβίδιο1 / 8 "SG-44€16.51
WIDIA M41422 Καρβίδιο Bur Point Tree 3/8 In | AE9LGR 6KJP1 M414223 / 8 "3 / 4 "66,0002.5 "Ατσάλι1 / 4 "SG-3€41.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA M41420 Carbide Bur Pointed Tree 1/4 Double Cut
€35.20 /μονάδα