Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA M41417 Carbide Bur Point Point Tree 1/8 In | AE9LGQ 6KJP0

WIDIA M41417 Carbide Bur Pointed Tree 1/8 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9LGQ Μοντέλο: M41417Cross Ref: 6KJP0

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€16.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςCarbide Bur
Κόττερ Ντιά.1 / 8 "
Τύπος αιχμήςΔιπλή κοπή
Μήκος κοπής1 / 2 "
Μέγιστη. RPM90,000
Συνολικό μήκος1.5 "
Υλικό στελέχουςΚαρβίδιο
Μέγεθος κνήμης1 / 8 "
ShapeΔείξε το δέντρο
Αριθμός συναλλαγήςSG-44

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)5.33
Πλάτος πλοίου (cm)1.27
Κωδικός ΕΣ8207901500
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚόττερ Ντιά.Μήκος κοπήςΜέγιστη. RPMΣυνολικό μήκοςΥλικό στελέχουςΜέγεθος κνήμηςΑριθμός συναλλαγήςΤιμή
WIDIA M41420 Carbide Bur Pointed Tree 1/4 Διπλή κοπή | AB4MML 1Z378 M414201 / 4 "5 / 8 "70,0002"Σκληρυμένος χάλυβας1 / 4 "SG-1€35.20
WIDIA M41414 Carbide Bur Point Point Tree 1/8 In | AE9LGP 6KJN9 M414141 / 8 "1 / 4 "90,0001.5 "Καρβίδιο1 / 8 "SG-41€14.20
WIDIA M41422 Καρβίδιο Bur Point Tree 3/8 In | AE9LGR 6KJP1 M414223 / 8 "3 / 4 "66,0002.5 "Ατσάλι1 / 4 "SG-3€41.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA M41417 Carbide Bur Pointed Tree 1/8 In
€16.51 /μονάδα