Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA GT305105 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης M16x2 Ticn | AA3QPJ 11T314

WIDIA GT305105 Σπειροειδής Φλάουτο Βρύση M16x2 Ticn

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA3QPJ Μοντέλο: GT305105Σταυρός: 11T314

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€156.29 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου
φινίρισμαTiCN
Αριθμός λίσταςGT30
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-E-PM
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος4 21 / 64 "
Πίσσα2.00mm
Όρια διαμέτρου βήματος6ΗΧ
Σανκ Ντία.12mm
ΜέγεθοςM16
Πατήστε ΣτυλΤροποποιημένο Bottoming
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος25 / 32 "
Τύπος νημάτωνΤραχύς

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2655
Ύψος πλοίου (cm)2.06
Μήκος πλοίου (cm)12.19
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςφινίρισμαΑριθμός φλαούτωνΤύπος νημάτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.Τιμή
WIDIA GT305097 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης M3x0.5 Ticn | AA3QME 11T263 GT3050975 / 16 "TiCN3Τραχύς2 13 / 64 "0.50mm6ΗΧ3.5mm-
RFQ
WIDIA GT305099 Σπειροειδής φλάουτο Βρύση M5x0.8 Ticn | AA3QMG 11T265 GT30509925 / 64 "TiCN3Τραχύς2.75 "0.80mmD76mm€27.55
WIDIA GT305100 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης M6x1 Ticn | AA3QMH 11T266 GT30510025 / 64 "TiCN3Τραχύς3 9 / 64 "1.00mmD86mm€55.26
WIDIA GT305101 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης M8x1.25 Ticn | AA3QPE 11T310 GT30510133 / 64 "TiCN3Τραχύς3 35 / 64 "1.25mmD98mm€64.82
WIDIA GT305102 Σπειροειδής φλάουτο Βρύση M10x1.5 Ticn | AA3QPF 11T311 GT30510219 / 32 "TiCN3Τραχύς3 15 / 16 "1.50mmD1010mm€77.40
WIDIA GT305103 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης M12x1.75 Ticn | AA3QPG 11T312 GT30510345 / 64 "TiCN4Τραχύς4 21 / 64 "1.75mmD119mm€92.64
WIDIA GT305104 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης M14x2 Ticn | AA3QPH 11T313 GT30510425 / 32 "TiCN4Τραχύς4 21 / 64 "2.00mm6ΗΧ11mm€133.14

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA GT305105 Σπειροειδής Φλάουτο Βρύση M16x2 Ticn
€156.29 /μονάδα