Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA GT305015 Spiral Flute Tap 1/2-13unc Tin+crc/c | AA3VPJ 11W709

WIDIA GT305015 Σπιράλ φλάουτο Tap 1/2-13unc Tin+crc/c

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3VPJ Μοντέλο: GT305015Cross Ref: 11W709

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€95.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου
φινίρισμαTiN + CrC / C
Αριθμός λίσταςGT30
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-E-PM
Αριθμός φλαούτων4
Συνολικό μήκος3.375 "
Πίσσα13
Όρια διαμέτρου βήματος2BX
Σανκ Ντία.0.367 "
Μέγεθος1 / 2 "
Πατήστε ΣτυλΤροποποιημένο Bottoming
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος49 / 64 "
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)1.65
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)11.02
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠατήστε ΣτυλΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΚατεύθυνση νήματοςνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΤιμή
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M3x0.5 TiN+CrC/C 1-15/16 "| AA3QNR 11T297 GT20ΒύσμαGT202Αριστερό χέρι5 / 8 "Τραχύς1 15 / 16 "0.50mm€51.44
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M4x0.7 TiN+CrC/C 2-1/8 "| AA3QNT 11T298 GT20ΒύσμαGT202Αριστερό χέρι21 / 64 "Τραχύς2.125 "0.70mm€54.77
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M5x0.8 TiN+CrC/C 2-3/8 "| AA3QNU 11T299 GT20ΒύσμαGT202Αριστερό χέρι15 / 32 "Τραχύς2.375 "0.80mm€52.85
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M6x1 TiN+CrC/C 2-1/2 "| AA3QNV 11T301 GT20ΒύσμαGT203Αριστερό χέρι15 / 32 "Τραχύς2.5 "1.00mm€59.26
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M8x1 TiN+CrC/C 2-23/32 "| AA3QNW 11T302 GT20ΒύσμαGT203Αριστερό χέρι7 / 16 "τέλος2 23 / 32 "1.00mm€68.49
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M8x1.25 TiN+CrC/C 2-23/32 "| AA3QNX 11T303 GT20ΒύσμαGT203Αριστερό χέρι31 / 64 "Τραχύς2 23 / 32 "1.25mm€61.94
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M10x1.5 TiN+CrC/C 2-15/16 "| AA3QNY 11T304 GT20ΒύσμαGT203Αριστερό χέρι17 / 32 "Τραχύς2 15 / 16 "1.50mm€65.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA GT305015 Σπιράλ φλάουτο Tap 1/2-13unc Tin+crc/c
€95.08 /μονάδα