Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA GT205010 Σπειροειδής Φλάουτο Βρύση #10-24unc Tin+crc/c | AA3VRU 11W764

WIDIA GT205010 Σπειροειδής Φλάουτο Βρύση #10-24unc Tin+crc/c

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3VRU Μοντέλο: GT205010Cross Ref: 11W764

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€50.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου
φινίρισμαTiN + CrC / C
Αριθμός λίσταςGT20
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-E-PM
Αριθμός φλαούτων3
Συνολικό μήκος2.375 "
Πίσσα24
Όρια διαμέτρου βήματος3BX
Σανκ Ντία.0.194 "
Μέγεθος#10
Πατήστε ΣτυλΒύσμα
Κατεύθυνση νήματοςΑριστερό χέρι
νήμα Μήκος15 / 32 "
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)0.91
Μήκος πλοίου (cm)8.13
Πλάτος πλοίου (cm)6.45
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠατήστε ΣτυλΑριθμός λίσταςΑριθμός φλαούτωνΚατεύθυνση νήματοςνήμα ΜήκοςΤύπος νημάτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΤιμή
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M3x0.5 TiN+CrC/C 1-15/16 "| AA3QNR 11T297 GT20ΒύσμαGT202Αριστερό χέρι5 / 8 "Τραχύς1 15 / 16 "0.50mm€51.44
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M4x0.7 TiN+CrC/C 2-1/8 "| AA3QNT 11T298 GT20ΒύσμαGT202Αριστερό χέρι21 / 64 "Τραχύς2.125 "0.70mm€54.77
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M5x0.8 TiN+CrC/C 2-3/8 "| AA3QNU 11T299 GT20ΒύσμαGT202Αριστερό χέρι15 / 32 "Τραχύς2.375 "0.80mm€52.85
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M6x1 TiN+CrC/C 2-1/2 "| AA3QNV 11T301 GT20ΒύσμαGT203Αριστερό χέρι15 / 32 "Τραχύς2.5 "1.00mm€59.26
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M8x1 TiN+CrC/C 2-23/32 "| AA3QNW 11T302 GT20ΒύσμαGT203Αριστερό χέρι7 / 16 "τέλος2 23 / 32 "1.00mm€68.49
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M8x1.25 TiN+CrC/C 2-23/32 "| AA3QNX 11T303 GT20ΒύσμαGT203Αριστερό χέρι31 / 64 "Τραχύς2 23 / 32 "1.25mm€61.94
WIDIA GT20 Spiral Flute Tap M10x1.5 TiN+CrC/C 2-15/16 "| AA3QNY 11T304 GT20ΒύσμαGT203Αριστερό χέρι17 / 32 "Τραχύς2 15 / 16 "1.50mm€65.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA GT205010 Σπειροειδής Φλάουτο Βρύση #10-24unc Tin+crc/c
€50.31 /μονάδα