Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WIDIA 19621 Spiral Flute Tap #4-40unc Tin | AA4CDC 12E978

WIDIA 19621 Σπιράλ φλάουτο Tap #4-40unc Tin

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4CDC Μοντέλο: 19621Σταυρός: 12E978
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
€27.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒρύση σπειροειδούς φλάουτου
φινίρισμαΚασσίτερος
Αριθμός λίστας2314
ΥλικόΧάλυβας υψηλής ταχύτητας-Ε
Αριθμός φλαούτων2
Συνολικό μήκος1.875 "
Πίσσα40
Όρια διαμέτρου βήματοςH2
Σανκ Ντία.0.141 "
Μέγεθος#4
Πατήστε ΣτυλΚάτω
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος9 / 16 "
Τύπος νημάτωνUNC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)1.02
Μήκος πλοίου (cm)8.38
Πλάτος πλοίου (cm)1.02
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΤύπος νημάτωνΠίσσαΌρια διαμέτρου βήματοςΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΤιμή
WIDIA 19649 Spiral Flute Tap 1 / 2-13unc κασσίτερο | AA4CCC 12E955 1964915 / 16 "33.375 "UNC13H30.367 "1 / 2 "€61.15
WIDIA 19648 Spiral Flute Tap 1 / 2-13unc κασσίτερου | AA4CCD 12E956 1964815 / 16 "33.375 "UNC13H30.367 "1 / 2 "€67.34
WIDIA 19647 Spiral Flute Tap 7 / 16-14unc Tin | AA4CCE 12E957 196477 / 8 "33.156 "UNC14H30.323 "7 / 16 "€55.53
WIDIA 19646 Spiral Flute Tap 7 / 16-14unc Tin | AA4CCF 12E958 196467 / 8 "33.156 "UNC14H31.323 "7 / 16 "€57.37
WIDIA 19644 Σπειροειδής φλάουτο βρύσης 3/8-24unf κασσίτερος | AA4CCG 12E959 196443 / 4 "32 15 / 16 "UNF24H30.381 "3 / 8 "€34.47
WIDIA 19643 Spiral Flute Tap 3 / 8-24unf Tin | AA4CCH 12E960 196433 / 4 "32 15 / 16 "UNF24H30.381 "3 / 8 "€36.45
WIDIA 19642 Spiral Flute Tap 3 / 8-16unc Tin | AA4CCJ 12E961 196423 / 4 "32 15 / 16 "UNC16H30.381 "3 / 8 "€34.47

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WIDIA 19621 Σπιράλ φλάουτο Tap #4-40unc Tin
€27.50 /μονάδα