WIREMOLD Raceway Fitting για 400 Raceway


Φίλτρα
Χρώμα: Ελεφαντόδοντο , Υψος: 8.25 " , Τοποθέτηση: Ενεργοπ
ΣτυλΜοντέλοΕίδοςΜήκοςΥλικόΤύπος αγώνωνΥποκατηγορίαΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
418
90 ° Εξωτερικός αγκώνας5.625 "πλαστικόςΜη μεταλλικόΑγκώνεςΣειρά 4003.62 "€5.05
B
411
Επίπεδο αγκώνα 90 °2 1 / 16 "PVCΜη μεταλλικόΑγκώνεςΣειρά 400-€5.41
C
410B
Συναρμολόγηση κενού άκρου13 / 16 "PVC400 σειρέςΕξαρτήματα σύνδεσηςΜη μεταλλικό0.375 "€1.81
D
406
Εξώφυλλο κλιπ13 / 16 "PVC400 σειρέςΚλιπΜη μεταλλικό-€1.43
E
417
Εσωτερικός αγκώνας1.5 "PVCΜη μεταλλικόΑγκώνεςΣειρά 400-€5.05
F
415
Tee3.187 "PVCΜη μεταλλικόTeesΣειρά 4002"€7.09
G
400WC
Κλιπ καλωδίων1 / 2 "PVC400 σειρέςΚλιπΜη μεταλλικό-€0.96

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;