Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WHITE-RODGERS 1A66-641 Διακόπτης θερμοστάτη Dpst | AD7EXL 4E037

WHITE-RODGERS 1A66-641 Διακόπτης Dpst θερμοστάτη

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7EXL Μοντέλο: 1A66-641Σταυρός: 4E037

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€60.49 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικό Tstat Line Volt
ΧρώμαΜπεζ
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 240V22A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 277V18A
Περιοχή ελέγχου40 βαθμοί έως 85 βαθμοί F
Βάθος1.25 "
Διαφορικός+/- 1 βαθμοί F
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V15A
Ύψος4.5 "
Τοποθέτηση ΤύποςΚάθετος
Αριθμός σταδίων1
Αριθμός διακοπτών1
Τύπος αισθητήραΔιμέταλλος
Εναλλαγή δράσηςΑνοιχτό στο Rise
Τύπος διακόπτηDPST
Εύρος τάσης240 έως 277 VAC
Πλάτος2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)9.91
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ9032100060
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διακόπτηΧρώμαΠεριοχή ελέγχουΕύρος τάσηςΠλάτοςΒάθοςΔιαφορικόςΎψοςΤιμή
Λάμπα απομακρυσμένου θερμοστάτη WHITE-RODGERS 1687-9 | AB9MTX 2E399 1687-9SPDTΓκρί-30 βαθμούς έως 90 βαθμούς F120 έως 240 VAC2 5 / 16 "2-9 / 16 "4.5 βαθμοί έως 40 βαθμοί F5.375 "€125.21
WHITE-RODGERS 1A10-651 Θερμοστάτης Linevoltage | AB9MVL 2Ε734 1A10-651SPDTTan36 βαθμοί έως 90 βαθμοί F120 έως 277 VAC2.875 "2.125 "1.5 βαθμοί F5.125 "€127.59
WHITE-RODGERS 1A16-51 Θερμοστάτης Linevoltage | AD2TET 3TZ43 1A16-51SPDTTan36 βαθμοί έως 90 βαθμοί F120 έως 240 VAC2.875 "2.125 "1.5 βαθμοί F5.125 "€180.38
WHITE-RODGERS 1A65-641 Θερμοστάτης Linevoltage | AD7EXK 4E036 1A65-641SPSTΜπεζ40 βαθμοί έως 85 βαθμοί F120 έως 277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 βαθμοί F4.5 "€46.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHITE-RODGERS 1A66-641 Διακόπτης Dpst θερμοστάτη
€60.49 /μονάδα