Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WHITE-RODGERS 1A10-651 Θερμοστάτης Linevoltage | AB9MVL 2Ε734

WHITE-RODGERS 1A10-651 Θερμοστάτης Linevoltage

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9MVL Μοντέλο: 1A10-651Σταυρός: 2E734

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€127.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικό Tstat Line Volt
ΧρώμαTan
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 120V8A
Επικοινωνία Βαθμολογία Ανθεκτική @ 240V8A
Περιοχή ελέγχου36 βαθμοί έως 90 βαθμοί F
Πλήρες φορτίο ψύξης @ 120V8A
Πλήρες φορτίο ψύξης @ 240V4A
Κλείδωμα δρομέα ψύξης @ 120V48A
Κλείδωμα δρομέα ψύξης @ 240V24A
Βάθος2.125 "
Διαφορικός1.5 βαθμοί F
Πλήρες φορτίο Amps @ 120V15A
Πλήρες φορτίο Amps @ 240VAC4A
Ύψος5.125 "
Επαγωγικά Amps @ 120V8A
Επαγωγικά Amps @ 240V4A
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 120V48A
Κλειδωμένο Amor Rotor @ 240V24A
Τοποθέτηση ΤύποςΚάθετος
Αριθμός διακοπτών1
Πιλοτικές επαφές (VA)125VA
Εναλλαγή δράσηςΆνοιγμα / Κλείσιμο σε άνοδο
Τύπος διακόπτηSPDT
Εύρος τάσης120 έως 277 VAC
Πλάτος2.875 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)10.41
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ9032100030
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος διακόπτηΧρώμαΠεριοχή ελέγχουΕύρος τάσηςΠλάτοςΒάθοςΔιαφορικόςΎψοςΤιμή
Λάμπα απομακρυσμένου θερμοστάτη WHITE-RODGERS 1687-9 | AB9MTX 2E399 1687-9SPDTΓκρί-30 βαθμούς έως 90 βαθμούς F120 έως 240 VAC2 5 / 16 "2-9 / 16 "4.5 βαθμοί έως 40 βαθμοί F5.375 "€125.21
WHITE-RODGERS 1A16-51 Θερμοστάτης Linevoltage | AD2TET 3TZ43 1A16-51SPDTTan36 βαθμοί έως 90 βαθμοί F120 έως 240 VAC2.875 "2.125 "1.5 βαθμοί F5.125 "€180.38
WHITE-RODGERS 1A65-641 Θερμοστάτης Linevoltage | AD7EXK 4E036 1A65-641SPSTΜπεζ40 βαθμοί έως 85 βαθμοί F120 έως 277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 βαθμοί F4.5 "€46.21
WHITE-RODGERS 1A66-641 Διακόπτης θερμοστάτη Dpst | AD7EXL 4E037 1A66-641DPSTΜπεζ40 βαθμοί έως 85 βαθμοί F240 έως 277 VAC2.75 "1.25 "+/- 1 βαθμοί F4.5 "€60.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHITE-RODGERS 1A10-651 Θερμοστάτης Linevoltage
€127.59 /μονάδα