WHEATON 986744 Δείγμα φιαλίδιο 20ml Pk 1000 | AG6TZN 48Η714

WHEATON 986744 Φιαλίδιο δείγματος 20 ml Pk 1000

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG6TZN Μοντέλο: 986744Σταυρός: 48H714

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€589.37 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείγμα φιαλιδίου
Χωρητικότητα20mL
Επένδυση κλεισίματοςΧωρίς επένδυση
Υλικό κλεισίματοςΠολυαιθυλένιο
ΧρώμαΚαθαρισμός
Διάμετρος27mm
Ύψος61mm
ΥλικόΚΑΤΟΙΚΊΔΙΟ ΖΏΟ
Μέγεθος λαιμού22-400

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.55
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)46.02
Πλάτος πλοίου (cm)32.18
Κωδικός ΕΣ3923300000

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Καπάκια συσκευασμένα ξεχωριστά

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό κλεισίματοςΧρώμαΔιάμετροςΎψοςΥλικόΜέγεθος λαιμούΤιμή
WHEATON 986736 Δείγμα φιαλίδιο 20ml Pk 500 | AG6TZJ 48H710 986736ΟυρίαΚαθαρισμός27mm61mmΚΑΤΟΙΚΊΔΙΟ ΖΏΟ22-400€476.12
WHEATON 986740 Δείγμα φιαλίδιο 20ml Pk 1000 | AG6TZK 48Η711 986740ΠολυπροπυλένιοΚαθαρισμός27mm61mmΚΑΤΟΙΚΊΔΙΟ ΖΏΟ22-400€544.15
WHEATON 986741 Δείγμα φιαλίδιο 20ml Pk 1000 | AG6TZL 48Η712 986741ΠολυπροπυλένιοΚαθαρισμός27mm61mmΚΑΤΟΙΚΊΔΙΟ ΖΏΟ22-400€602.37
WHEATON 986742 Δείγμα φιαλίδιο 20ml Pk 1000 | AG6TZM 48Η713 986742ΟυρίαΚαθαρισμός27mm61mmΚΑΤΟΙΚΊΔΙΟ ΖΏΟ22-400€644.56
WHEATON 224831 Δείγμα φιαλίδιο 20ml Pk 200 | AG6UFM 48Η661 224831-Καθαρισμός28mm57mmΠοτήρι Borosilcate24-400-
RFQ
WHEATON W224609 Δείγμα φιαλίδιο 20ml Pk 72 | AG6UFR 48Η665 W224609Ανοιχτό πάνω λευκό πολυπροπυλένιοΚαθαρισμός28mm60mmΠοτήρι Borosilcate24-400€278.62
WHEATON W224612 Δείγμα φιαλίδιο 20ml Pk 72 | AG6UFU 48Η668 W224612Ανοιχτό πάνω λευκό πολυπροπυλένιοΚεχριμπάρι28mm60mmΠοτήρι Borosilcate24-400-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHEATON 986744 Φιαλίδιο δείγματος 20 ml Pk 1000
€589.37 /μονάδα