FABORY B70411.037.0275 Wedge Anchor, 3/8-16 Thread Size, Steel Anchor, 3/8 Inch Anchor Dia., 250PK | CG7PER 166X23

FABORY B70411.037.0275 Άγκυρα σφήνας, Μέγεθος νήματος 3/8-16, Άγκυρα από χάλυβα, Διάμετρος άγκυρας 3/8 ιντσών, 250PK

Στοιχείο: CG7PER Μοντέλο: B70411.037.0275Σταυρός: 166Χ23
€469.50 /πακέτο
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφήνα Anchor
Άγκυρα Ντιά.3 / 8 "
Μήκος άγκυρας2 3 / 4 "
Υλικό άγκυραςΑτσάλι
Ενσωμάτωση σε σκυρόδεμα1 1 / 2 "
Φινίρισμα στερέωσηςΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
ΒαθμόςΜη βαθμολογημένο
ΥλικόΑτσάλι
Μέγιστη. Πάχος εργασίας3 / 8 "
Ελάχ. Ενσωμάτωση1 1 / 2 "
Σεισμική ΈγκρισηΟχι
νήμα Μήκος1
Μέγεθος νήματος3 / 8-16
Απόλυτη ένταση σε σκυρόδεμα 4000 PSI (Lb.)3,300
Τύπος άγκυρας σφήναςΣφήνα Anchor

Πληροφορίες αποστολής:

Χώρα ΠροέλευσηςΠοικίλλει

Λεπτομέρειες:

    • Περιλαμβάνει: Καρύδι και πλυντήριο

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FABORY B70411.037.0275 Άγκυρα σφήνας, Μέγεθος νήματος 3/8-16, Άγκυρα από χάλυβα, Διάμετρος άγκυρας 3/8 ιντσών, 250PK
€469.50 /πακέτο