WHEATON 209629 Μπουκάλι ανθεκτικό στη διαρροή 500 Ml - Συσκευασία 48 | AF3RZF 8CNV8

WHEATON 209629 Μπουκάλι Ανθεκτικό σε διαρροές 500 Ml - Συσκευασία 48

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3RZF Μοντέλο: 209629Cross Ref: 8CNV8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€617.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι
Βασικό υλικόπλαστικός
Χρώμα σώματοςΚεχριμπάρι
Υλικό σώματοςπλαστικός
Χωρητικότητα500mL
Χρώμα κλεισίματοςΚεχριμπάρι
Υλικό κλεισίματοςΠολυπροπυλένιο
Διάμετρος72mm
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος164mm
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας53-410 mm
Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.3975
Ύψος πλοίου (cm)35.05
Μήκος πλοίου (cm)45.97
Πλάτος πλοίου (cm)39.88
Κωδικός ΕΣ3923300090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα σώματοςΧωρητικότηταΧρώμα κλεισίματοςΔιάμετροςΎψοςΣτόμαΜέγεθος κλεισίματος βίδαςΤιμή
WHEATON 209547 Μπουκάλι φαρδύ στόμα - Συσκευασία 72 | AF3TTR 8CWA6 209547Φυσικό125mLΦυσικό51mm98mmΕυρύς38-410 mm€328.20
WHEATON 209549 Μπουκάλι ανθεκτικό στη διαρροή 500 Ml - Πακέτο 48 | AF3TTT 8CWA7 209549Φυσικό500mLΦυσικό72mm164mmΕυρύς53-410 mm€480.26
WHEATON 209627 Μπουκάλι ανθεκτικό στη διαρροή 125 Ml Pk72 | AF3TTU 8CWA8 209627Κεχριμπάρι125mLΚεχριμπάρι51mm98mmΕυρύς38-410 mm€480.01
WHEATON 209048 Μπουκάλι ανθεκτικό στη διαρροή 250 Ml Pk72 | AF3TVF 8CWT5 209048Φυσικό250mLΦυσικό61mm129mmΣτενός24-410 mm€361.90
WHEATON 209050 Μπουκάλι ανθεκτικό στη διαρροή 1000 ml - Συσκευασία 24 | AF3TVG 8CWT6 209050Φυσικό1,000mLΦυσικό91mm210mmΣτενός38-430 mm€327.51
WHEATON 209628 Μπουκάλι ανθεκτικό στη διαρροή 250 Ml Pk72 | AF4CYX 8RJ97 209628Κεχριμπάρι250mLΚεχριμπάρι61mm125mmΕυρύς43-410 mm€701.51
WHEATON 209045 Μπουκάλι ανθεκτικό στη διαρροή 30 Ml Pk72 | AF4EFV 8TNV6 209045Φυσικό30mLΦυσικό32mm69mmΣτενός20-410 mm€221.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHEATON 209629 Μπουκάλι Ανθεκτικό σε διαρροές 500 Ml - Συσκευασία 48
€617.47 /μονάδα