WHEATON 209547 Μπουκάλι φαρδύ στόμα - Συσκευασία 72 | AF3TTR 8CWA6

WHEATON 209547 Bottle Wide Mouth - Πακέτο 72

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF3TTR Μοντέλο: 209547Cross Ref: 8CWA6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€328.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι
Βασικό υλικόπλαστικός
Χρώμα σώματοςΦυσικό
Υλικό σώματοςπλαστικός
Χωρητικότητα125mL
Χρώμα κλεισίματοςΦυσικό
Υλικό κλεισίματοςΠολυπροπυλένιο
Διάμετρος51mm
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος98mm
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδας38-410 mm
Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.07
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)28.58
Κωδικός ΕΣ3923300090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμα σώματοςΧωρητικότηταΧρώμα κλεισίματοςΔιάμετροςΎψοςΣτόμαΜέγεθος κλεισίματος βίδαςΤιμή
WHEATON 209629 Μπουκάλι ανθεκτικό στη διαρροή 500 Ml - Συσκευασία 48 | AF3RZF 8CNV8 209629Κεχριμπάρι500mLΚεχριμπάρι72mm164mmΕυρύς53-410 mm€617.47
WHEATON 209549 Μπουκάλι ανθεκτικό στη διαρροή 500 Ml - Πακέτο 48 | AF3TTT 8CWA7 209549Φυσικό500mLΦυσικό72mm164mmΕυρύς53-410 mm€480.26
WHEATON 209627 Μπουκάλι ανθεκτικό στη διαρροή 125 Ml Pk72 | AF3TTU 8CWA8 209627Κεχριμπάρι125mLΚεχριμπάρι51mm98mmΕυρύς38-410 mm€480.01
WHEATON 209048 Μπουκάλι ανθεκτικό στη διαρροή 250 Ml Pk72 | AF3TVF 8CWT5 209048Φυσικό250mLΦυσικό61mm129mmΣτενός24-410 mm€361.90
WHEATON 209050 Μπουκάλι ανθεκτικό στη διαρροή 1000 ml - Συσκευασία 24 | AF3TVG 8CWT6 209050Φυσικό1,000mLΦυσικό91mm210mmΣτενός38-430 mm€327.51
WHEATON 209628 Μπουκάλι ανθεκτικό στη διαρροή 250 Ml Pk72 | AF4CYX 8RJ97 209628Κεχριμπάρι250mLΚεχριμπάρι61mm125mmΕυρύς43-410 mm€701.51
WHEATON 209045 Μπουκάλι ανθεκτικό στη διαρροή 30 Ml Pk72 | AF4EFV 8TNV6 209045Φυσικό30mLΦυσικό32mm69mmΣτενός20-410 mm€221.13

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WHEATON 209547 Bottle Wide Mouth - Πακέτο 72
€328.20 /μονάδα