Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 6PTF6 Τεμάχιο τοιχοποιίας 1/2 ίντσας 4 ίντσες Μήκος 3/8 κνήμη σε | AF2BBR

WESTWARD 6PTF6 μύτη τοιχοποιίας 1/2 ίντσας 4 ίντσες μήκος 3/8 στόμιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2BBR Μοντέλο: 6PTF6

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.41 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤρυπάνι τεκτονικών
Λίγο Ντία.1 / 2 "
Κεφάλια κοπής1
Μήκος διάτρησης2.75 "
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος4"
Σχήμα κνήμηςΕτερόφυλη
Μέγεθος κνήμης1 / 4 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)0.51
Μήκος πλοίου (cm)10.67
Πλάτος πλοίου (cm)1.78
Κωδικός ΕΣ8207502055
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος διάτρησηςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος κνήμηςΤιμή
WESTWARD 6PTD2 Τεμάχιο τοιχοποιίας 1/2 ίντσα 13 ιντσών Μήκος μήκους 3/8 ιντσών | AF2BAQ 6PTD211.5 "13 "3 / 8 "€14.96
WESTWARD 6PTD7 Κομμάτι τοιχοποιίας 1/2 ίντσας Μήκος 6 ίντσας Κνήμη 3/8 σε | AF2BAW 6PTD74.5 "6"3 / 8 "€10.79
WESTWARD 6PTE0 Τεμάχιο τοιχοποιίας 1/2 ίντσας 18 ίντσας Μήκος κορνίζας 3/8 σε | AF2BAZ 6PTE016.25 "18 "3 / 8 "€8.86

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 6PTF6 μύτη τοιχοποιίας 1/2 ίντσας 4 ίντσες μήκος 3/8 στόμιο
€3.41 /μονάδα