MILLER BY HONEYWELL DH-24 / Φορητή βάση τριών τεμαχίων | AE6FUU 5RPT8

MILLER BY HONEYWELL DH-24/ Φορητή βάση τριών τεμαχίων

Στοιχείο: AE6FUU Μοντέλο: DH-24/Cross Ref: 5RPT8
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€8,655.89 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορητή βάση τριών τεμαχίων
ΧρώμαΚίτρινο
φινίρισμαΠαλτό σε σκόνη
Ύψος10 "
Μήκος96 "
ΥλικόΑλουμίνιο
Μέγιστη. Φορτίο εργασίας450 λίβρες
Υλικό μανικιώναλουμίνιο
Πλάτος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 83.7
Ύψος πλοίου (cm)33.53
Μήκος πλοίου (cm)68.58
Πλάτος πλοίου (cm)213.87
Κωδικός ΕΣ8431100010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΠλάτοςΤιμή
MILLER BY HONEYWELL DH-4 / Τριών τεμαχίων Φορητή βάση 50 ιντσών | AB4EBE 1XEP7 DH-4 /50 "38 έως 64 "€4,341.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MILLER BY HONEYWELL DH-24/ Φορητή βάση τριών τεμαχίων
€8,655.89 /μονάδα