Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 6PAG1 Ροπή/γωνιακό κλειδί Digitalηφιακό 3/8 ίντσας Flex | AE9ZFM

WESTWARD 6PAG1 Ροπή/γωνιακό κλειδί Ψηφιακό 3/8 Inch Flex

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9ZFM Μοντέλο: 6PAG1
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
€599.26 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡοπή και γωνιακό κλειδί
Ακρίβεια+/- 2% CW, +/- 3% CCW
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΝαι
ΜετατρέπειNm, ft.-lb., in.-lb., kg.cm. και Deg
Μέγεθος οδήγησης3 / 8 "
Αποφοίτηση0.1 Nm
επικεφαλής ΤύποςFlex Ratcheting
ΥλικόΧάλυβας με αντιολισθητική λαβή
Τύπος μέτρησηςΊντσα-λίβρα / εκατοστό-χιλιόγραμμα
Συνολικό μήκος16.75 "
Πηγή ενέργειας(2) Μπαταρίες AA
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος ροπής (Ft.-Lb.)από 5 έως 99.5
Εύρος ροπής (σε λίβρες)από 60 έως 1195
Εύρος ροπής (kg. Cm.)από 69 έως 1378
Εύρος ροπής (Nm)από 6.8 έως 135
Οπτικοί / ακουστικοί δείκτεςΦώτα LED: 10 Πράσινα (Προειδοποίηση), 2 Κόκκινα (Διακοπή) με Buzzer

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.575
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)47.5
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Το 6PAG1 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 6PAE6

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΣυνολικό μήκοςΤιμή
WESTWARD 6PAG2 Ροπή / γωνία γαλλικό κλειδί Ψηφιακό 1/2 ίντσας Flex | AE9ZFN 6ΣΕΛΙΔΑ21 / 2 "26 "€733.69

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 6PAG1 Ροπή/γωνιακό κλειδί Ψηφιακό 3/8 Inch Flex
€599.26 /μονάδα