Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 6PAG2 Ροπή / γωνία γαλλικό κλειδί Ψηφιακό 1/2 ίντσας Flex | AE9ZFN

WESTWARD 6PAG2 Ροπή/γωνιακό κλειδί Ψηφιακό 1/2 Inch Flex

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9ZFN Μοντέλο: 6PAG2

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€733.69 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡοπή και γωνιακό κλειδί
Ακρίβεια+/- 2% CW, +/- 3% CCW
Πιστοποιητικό βαθμονόμησηςΝαι
ΜετατρέπειNm, ft.-lb., in.-lb., kg.cm. και Deg
Μέγεθος οδήγησης1 / 2 "
Αποφοίτηση0.1 Nm
επικεφαλής ΤύποςFlex Ratcheting
ΥλικόΧάλυβας με αντιολισθητική λαβή
Τύπος μέτρησηςΊντσα-λίβρα / εκατοστό-χιλιόγραμμα
Συνολικό μήκος26 "
Πηγή ενέργειας(2) Μπαταρίες AA
ΠεριστροφήCW / CCW
Εύρος ροπής (Ft.-Lb.)από 12.5 έως 250.7
Εύρος ροπής (σε λίβρες)από 150 έως 3009
Εύρος ροπής (kg. Cm.)από 173 έως 3469
Εύρος ροπής (Nm)από 17 έως 340
Οπτικοί / ακουστικοί δείκτεςΦώτα LED: 10 Πράσινα (Προειδοποίηση), 2 Κόκκινα (Διακοπή) με Buzzer

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.4075
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)67.82
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ8466100175
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Το 6PAG2 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 6PAE7

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος οδήγησηςΣυνολικό μήκοςΤιμή
WESTWARD 6PAG1 Ροπή/γωνιακό κλειδί Digitalηφιακό 3/8 ίντσας Flex | AE9ZFM 6ΣΕΛΙΔΑ13 / 8 "16.75 "€599.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 6PAG2 Ροπή/γωνιακό κλειδί Ψηφιακό 1/2 Inch Flex
€733.69 /μονάδα