Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 5TWX3 Tap Taper Pipe 1 In | AE6MBC

WESTWARD 5TWX3 Taper Pipe 1 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6MBC Μοντέλο: 5TWX3
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
€104.58 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠατήστε σωλήνα
φινίρισμαΟχι αλειμμένος
ΥλικόΥψηλής ταχύτητας χάλυβα
Αριθμός φλαούτων5
Συνολικό μήκος3.75 "
Πίσσα11.5
Όρια διαμέτρου βήματος3B
Σανκ Ντία.1.125 "
Μέγεθος1"
Πατήστε ΣτυλΚωνοειδής
Κατεύθυνση νήματοςΔεξί χέρι
νήμα Μήκος1.75 "
Τύπος νημάτωνNPT

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.405
Ύψος πλοίου (cm)4.06
Μήκος πλοίου (cm)11.94
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8207403000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΑριθμός φλαούτωνΣυνολικό μήκοςΠίσσαΣανκ Ντία.ΜέγεθοςΠατήστε Στυλνήμα ΜήκοςΤιμή
WESTWARD 2LWT6 Χάλυβας χάλυβα υψηλής ταχύτητας 1/8-27 | AC2PTV 2LWT642.125 "270.437 "1 / 8 "Κάτω3 / 4 "€42.09
WESTWARD 5PXH0 Πατήστε Taper Pipe 1/8 In | AE6CXT 5PXH042.125 "270.312 "1 / 8 "Κωνοειδής3 / 4 "€37.55
WESTWARD 5PXH1 Πατήστε σωλήνας 1/8 In | AE6CXU 5PXH142.125 "270.437 "1 / 8 "Κωνοειδής3 / 4 "€18.55
WESTWARD 5PXH2 Πατήστε σωλήνας 1/4 In | AE6CXV 5PXH242.437 "180.563 "1 / 4 "Κωνοειδής1 1 / 16 "€44.24
WESTWARD 5PXH3 Πατήστε Pipe 3/8 In | AE6CXW 5PXH342 9 / 16 "180.7 "3 / 8 "Κωνοειδής1 1 / 16 "€56.31
WESTWARD 5PXH4 Πατήστε σωλήνας 1/2 In | AE6CXX 5PXH443.125 "140.688 "1 / 2 "Κωνοειδής1.375 "€92.96
WESTWARD 5PXH5 Πατήστε σωλήνας 3/4 σε | AE6CXY 5PXH553.25 "140.906 "3 / 4 "Κωνοειδής1.375 "€127.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 5TWX3 Taper Pipe 1 In
€104.58 /μονάδα