WESTWARD 55ER91 Automotive Steel Hydraulic Service Jack, με ανυψωτική ικανότητα 20 τόνων | CF2PWW

WESTWARD 55ER91 Automotive Steel Hydraulic Service Jack, με ανυψωτική ικανότητα 20 τόνων

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2PWW Μοντέλο: 55ER91

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€5,076.72 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική υποδοχή σέρβις
Ύψος βάσης11-3 / 4 "
Μήκος βάσης62-1 / 4 "
Πλάτος βάσης20-3 / 8 "
Διάμετρος τροχού τροχού.3 7 / 8 "
λαβή Μήκος49-1 / 2 "
Χειρισμός υλικούΑτσάλι
ανυψωτικής ικανότητας20 τόνοι.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης26 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης7-1 / 2 "
ΥλικόΑτσάλι
Αριθμός τροχίσκων6
Τύπος λειτουργίαςAir / Εγχειρίδιο
Αύξηση ισχύος18 1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 253.8
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΤύπος λειτουργίαςΑνασυρόμενο μήκοςΔιάμετρος τροχού τροχού.Μήκος πλαισίουλαβή ΜήκοςΤιμή
WESTWARD 13X030 Υδραυλικό Jack Truck Axel 22 τόνοι | AA6GER 13X03022 "--Αέρας8.5 "-22 "47.375 "€1,286.33
WESTWARD 13X031 Υδραυλικό φορτηγό Jack Axel 30 τόνοι | AA6GET 13X03118 "--Αέρας11 "-22 "40.875 "€1,629.59
WESTWARD 13X032 Υδραυλικός γρύλος γρήγορης ανύψωσης 3.5 τόνοι | AA6GEU 13X03217 "29.375 "14.875 "Χειροκίνητο4"2.25 "30.875 "49.875 "€535.05
Εγχειρίδιο WESTWARD 1ZKX5 Hydraulic Jack 10 Ton | AB4PHW 1ZKX5---Χειροκίνητο-3.875 "55 "40.625 "€3,431.52
Εγχειρίδιο WESTWARD 1ZKX6 Hydraulic Service Jack 5 Ton | AB4PHX 1ZKX6---Χειροκίνητο-2.25 "55.625 "40.625 "€1,416.31
WESTWARD 1ZKX9 Υδραυλική υπηρεσία Jack Air 10 Ton | AB4PJA 1ZKX9---Air / Εγχειρίδιο-3.875 "55 "42.125 "€2,242.20
Γρύλος φορτηγών WESTWARD 3W929 | AD2XQG 3W92919.625 "--Αέρας--21.5 "47.375 "€974.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 55ER91 Automotive Steel Hydraulic Service Jack, με ανυψωτική ικανότητα 20 τόνων
€5,076.72 /μονάδα