WESTWARD 13X031 Υδραυλικό φορτηγό Jack Axel 30 τόνοι | AA6GET

WESTWARD 13X031 Hydraulic Jack Truck Axel 30 Tons

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA6GET Μοντέλο: 13X031

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,629.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική υποδοχή σέρβις
Μήκος πλαισίου22 "
λαβή Μήκος40.875 "
ανυψωτικής ικανότητας30 τόνοι.
Μέγιστο ύψος ανύψωσης11 "
Ελάχιστο ύψος ανύψωσης18 "
ΥλικόΑτσάλι
Τύπος λειτουργίαςΑέρας
Αύξηση ισχύος7"
Ανασυρόμενο μήκος11 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 49.32
Ύψος πλοίου (cm)30.48
Μήκος πλοίου (cm)60.96
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8425420000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕλάχιστο ύψος ανύψωσηςΜήκος βάσηςΠλάτος βάσηςΤύπος λειτουργίαςΑνασυρόμενο μήκοςΔιάμετρος τροχού τροχού.Μήκος πλαισίουλαβή ΜήκοςΤιμή
WESTWARD 13X030 Υδραυλικό Jack Truck Axel 22 τόνοι | AA6GER 13X03022 "--Αέρας8.5 "-22 "47.375 "€1,286.33
WESTWARD 13X032 Υδραυλικός γρύλος γρήγορης ανύψωσης 3.5 τόνοι | AA6GEU 13X03217 "29.375 "14.875 "Χειροκίνητο4"2.25 "30.875 "49.875 "€535.05
Εγχειρίδιο WESTWARD 1ZKX5 Hydraulic Jack 10 Ton | AB4PHW 1ZKX5---Χειροκίνητο-3.875 "55 "40.625 "€3,431.52
Εγχειρίδιο WESTWARD 1ZKX6 Hydraulic Service Jack 5 Ton | AB4PHX 1ZKX6---Χειροκίνητο-2.25 "55.625 "40.625 "€1,416.31
WESTWARD 1ZKX9 Υδραυλική υπηρεσία Jack Air 10 Ton | AB4PJA 1ZKX9---Air / Εγχειρίδιο-3.875 "55 "42.125 "€2,242.20
Γρύλος φορτηγών WESTWARD 3W929 | AD2XQG 3W92919.625 "--Αέρας--21.5 "47.375 "€974.15
WESTWARD 5M456 Εξυπηρέτηση Jack | AE4NTC 5M456------55.625 "42.125 "€1,618.37

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 13X031 Hydraulic Jack Truck Axel 30 Tons
€1,629.59 /μονάδα