Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

WESTWARD 4YR98 Mechanics Vise 4 ίντσες Πλάτος | AE2NRY

WESTWARD 4YR98 Μέγγενη Μηχανικού Πλάτος 4 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AE2NRY Μοντέλο: 4YR98
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
€133.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜηχανικός Vise
βάση ΤύποςΣτροφέας
Χύτευση σώματος30,000 psi
Αξιολόγηση καθηκόντωνΤυπικό καθήκον
Πρόσωπο γνάθουΟδοντωτό
Τύπος γνάθουΑντικαταστάσιμη σιαγόνα, σταθερή σιαγόνα
Πλάτος γνάθου4"
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος
Μέγιστη. Ανοιγμα4"
Στερεώνοντας τρύπα Dia.1 / 2 "
Αριθμός μπουλονιών κλειδώματος2
Αριθμός σημείων στήριξης3
συνολικό ύψος7.625 "
Συνολικό μήκος13 "
συνολικό πλάτος7 43 / 64 "
Χωρητικότητα σωλήνων1/8 έως 2 "
ΑναστρεπτόςΟχι
Περιστρεφόμενη γωνίαΠτυχία 360
Βάθος λαιμού2.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.95
Ύψος πλοίου (cm)20.07
Μήκος πλοίου (cm)35.31
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8205700030
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Λεπτομέρειες:

    • Συμπεριλαμβάνεται η σιαγόνα (ναι)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθος λαιμούΤύπος γνάθουΠλάτος γνάθουΥλικόΣτερεώνοντας τρύπα Dia.συνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΤιμή
WESTWARD 10D708 Bench Vise Mechanics Περιστρεφόμενο 4 In | AA2CKR 10D7083.437 "Αντικαταστάσιμη σιαγόνα, σταθερή σιαγόνα4"Μαντεμένια17 / 32 "8.88 "12.187 "7 25 / 32 "€251.55
WESTWARD 10D709 Bench Vise Mechanics Περιστρεφόμενο 8-1 / 4 In | AA2CKT 10D7094.625 "Αναπληρώσιμος8"Όλκιμος σίδηρος11 / 16 "11.625 "17 25 / 32 "9 27 / 32 "€496.15
WESTWARD 10D711 Bench Vise Mechanics Περιστρεφόμενο 5-1 / 2 In | AA2CKV 10D711Κανονική θέση 3-3 / 4 ", Αντιστροφή 2-3 / 4"Αναστρέψιμη, Αντικαθιστώμενη Σιαγόνα, Σταθερή Σιαγόνα5.5 "Μαντεμένια17 / 32 "10.5 "14 23 / 32 "8.375 "€331.91
WESTWARD 4YP27 Μέγγενη Πάγκου 5 In | AE2NJZ 4ΥΡ272.5 "Αντικαταστάσιμη σιαγόνα, σταθερή σιαγόνα5"Όλκιμος σίδηρος1 / 2 "8.375 "15.75 "8 5 / 64 "€171.05
WESTWARD 6RA23 Vise Utility 8 ιντσών Σαγόνι | AF2CCE 6ΡΑ233.5 "Σταθερό8"Όλκιμος σίδηρος1 / 2 "10 "21.625 "9"€373.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

WESTWARD 4YR98 Μέγγενη Μηχανικού Πλάτος 4 ίντσες
€133.47 /μονάδα