GROTE Στρογγυλή λυχνία σήμανσης εκκαθάρισης


Φίλτρα
Διάρκεια ζωής του λαμπτήρα: 12,000 hr. , Σχήμα: γύρος , Που χρησιμοποιείται για: Αντικατάσταση , Λαμπτήρας Volt: 12
ΣτυλΜοντέλοΥλικόΧρώμαCurrent RatingΤοποθέτηση ΤύποςΤύπος τερματισμούΧαρακτηριστικάΠλάτοςΒάθοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
46282
Αλουμίνιο / ΑκρυλικόRed0.33A-HardwiredΘωρακισμένο περίβλημα, επίπεδη πλάτη2.12 "1.375 "€20.76
B
45413
DURAMOLD (R) / ΑκρυλικόΚίτρινο0.33AΕπιφάνειαHardwiredΜονού λαμπτήρα-1"€9.58
C
45412
DURAMOLD (R) / ΑκρυλικόRed0.33AΕπιφάνειαHardwiredΕνιαίος λαμπτήρας-1"€9.98
D
46133
ΠολυανθρακικόΚίτρινο0.06A-ΠλεξίδαΑξιολόγηση υπολογιστή-3 / 4 "€41.63
E
G1042
ΠολυανθρακικόRed0.15AΡοδέλαΠλεξίδα--3 / 4 "€22.88
F
47113
ΠολυανθρακικόΚίτρινο0.06A-Πλεξίδα--5 / 8 "€18.49
D
46143
ΠολυανθρακικόΚίτρινο0.06A-ΠλεξίδαΑξιολόγηση υπολογιστή-3 / 4 "€38.29
G
46142
ΠολυανθρακικόRed0.06A-ΠλεξίδαΑξιολόγηση υπολογιστή-3 / 4 "€37.50
H
G3002
ΠολυανθρακικόRed0.09A-Πλεξίδα9 δίοδος-2"€15.93
I
46132
ΠολυανθρακικόRed0.06A-ΠλεξίδαΑξιολόγηση υπολογιστή-3 / 4 "€40.85
J
G1003
ΠολυανθρακικόΚίτρινο0.13A-Πλεξίδα--2.5 "€21.79
K
47232
ΠολυανθρακικόRed0.06A-ΠλεξίδαΑξιολόγηση υπολογιστή-1"€43.60
L
G1002
ΠολυανθρακικόRed0.13A-ΠλεξίδαΠολλαπλή δίοδος-2.5 "€23.65
M
78333
ΠολυανθρακικόΚίτρινο--Πλεξίδα--3 / 4 "€9.71
N
G3003
ΠολυανθρακικόΚίτρινο0.09A-Πλεξίδα9 δίοδος-2"€16.37
O
G1033
ΠολυανθρακικόΚίτρινο0.15A-ΠλεξίδαΣχεδιασμός πολλαπλών διόδων-2.5 "€15.28
P
47122
ΠολυανθρακικόRed0.06A-Πλεξίδα--3 / 4 "€18.09
Q
47112
ΠολυανθρακικόRed0.06A-Πλεξίδα--5 / 8 "€17.21
R
45823
ΠολυανθρακικόΚίτρινο0.33A-ΠλεξίδαΟπτικός φακός-3 / 4 "€4.91
S
45822
ΠολυανθρακικόRed0.33A-ΠλεξίδαΟπτικός φακός-3 / 4 "€4.78
T
G1032
ΠολυανθρακικόRed0.15A-ΠλεξίδαΣχεδιασμός πολλαπλών διόδων-2.5 "€16.43
U
47233
ΠολυανθρακικόΚίτρινο0.06A-ΠλεξίδαΑξιολόγηση υπολογιστή-1"€42.01
V
47123
ΠολυανθρακικόΚίτρινο0.06A-Πλεξίδα--3 / 4 "€18.59
W
45583
Πολυανθρακικό / ABSΚίτρινο0.12A-Ενσύρματο με τερματισμό 0.180 σφαιρώνM1 Σειρά2.187 "15 / 16 "€56.62
X
45813
Πολυανθρακικό / ΑκρυλικόΚίτρινο0.33A-ΠλεξίδαΟπτικός φακός-3 / 4 "€5.87
Y
45833
Πολυανθρακικό / ΑκρυλικόΚίτρινο0.33AΡοδέλαΠλεξίδα--3 / 4 "€5.46
M
78343
Πολυανθρακικό / ΑκρυλικόΚίτρινο--ΠλεξίδαΟπτικός φακός-3 / 4 "€9.32
Z
45812
Πολυανθρακικό / ΑκρυλικόRed0.33A-ΠλεξίδαΟπτικός φακός-3 / 4 "€5.87
A1
45832
Πολυανθρακικό / ΑκρυλικόRed0.33AΡοδέλαΠλεξίδα--3 / 4 "€5.68

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;