Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

GROTE 47123 Διάκενο / Λάμπα σήμανσης 2.5in. Led Yellow | AB9FMP 2CVX8

GROTE 47123 Λαμπτήρας διάκενου/δείκτη 2.5 ιντσών. Led Yellow

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9FMP Μοντέλο: 47123Cross Ref: 2CVX8

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€18.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛάμπα σήμανσης εκκαθάρισης
ΧρώμαΚίτρινο
Current Rating0.06A
Βάθος3 / 4 "
Διάμετρος2.5 "
Τύπος λάμπαςLED
ΥλικόΠολυανθρακικό
Shapeγύρος
Τύπος τερματισμούΠλεξίδα
Που χρησιμοποιείται γιαΑντικατάσταση
Λάμπα βολτ12

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.036
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8512204040
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧρώμαCurrent RatingΤοποθέτηση ΤύποςΤύπος τερματισμούΧαρακτηριστικάΠλάτοςΒάθοςΤιμή
GROTE 45413 Διάφραγμα / δείκτης Λάμπα στρογγυλό κίτρινο | AB9FKU 2CVT2 45413DURAMOLD (R) / ΑκρυλικόΚίτρινο0.33AΕπιφάνειαHardwiredΜονού λαμπτήρα-1"€9.58
GROTE 45583 Σετ λαμπτήρων με Bezel M1 Series Led Yellow | AB9FKX 2CVT5 45583Πολυανθρακικό / ABSΚίτρινο0.12A-Ενσύρματο με τερματισμό 0.180 σφαιρώνM1 Σειρά2.187 "15 / 16 "€56.62
GROTE 45812 Διάκενο / δείκτης Φακός φακού Κόκκινο | AB9FKZ 2CVT7 45812Πολυανθρακικό / ΑκρυλικόRed0.33A-ΠλεξίδαΟπτικός φακός-3 / 4 "€5.87
GROTE 45813 Διάκενο / δείκτης Φακός φακού Οπτικό κίτρινο | AB9FLA 2CVT8 45813Πολυανθρακικό / ΑκρυλικόΚίτρινο0.33A-ΠλεξίδαΟπτικός φακός-3 / 4 "€5.87
GROTE 45822 Διάκενο / δείκτης Φακός φακού Κόκκινο | AB9FLB 2CVT9 45822ΠολυανθρακικόRed0.33A-ΠλεξίδαΟπτικός φακός-3 / 4 "€4.78
GROTE 45823 Διάκενο / δείκτης Φακός φακού Οπτικό κίτρινο | AB9FLC 2CVU1 45823ΠολυανθρακικόΚίτρινο0.33A-ΠλεξίδαΟπτικός φακός-3 / 4 "€4.91
GROTE 45832 Ανακλαστήρας λυχνίας σήμανσης 2-1 / 2 ίντσες κόκκινο | AB9FLD 2CVU2 45832Πολυανθρακικό / ΑκρυλικόRed0.33AΡοδέλαΠλεξίδα--3 / 4 "€5.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

GROTE 47123 Λαμπτήρας διάκενου/δείκτη 2.5 ιντσών. Led Yellow
€18.59 /μονάδα