BALDOR MOTOR VL1317A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase ODP, 56C Frame | AJ6ZAD

BALDOR MOTOR VL1317A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase ODP, 56C Frame

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ6ZAD Μοντέλο: VL1317A

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,272.96 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας με αντλία Jet
Ενισχυτές26/13
ΒάσηN
Διασπασμένη ροπή10.4 LB-FΤ
ΤάξηΣΤΟΚ
ΠερίφραξηΑνοικτό
κορνίζα56C
Ροπή πλήρους φορτίου3 LB-FΤ
HP2
Hz60
ΜόνωσηB
Μόλυβδος4 # 14 A & J, 2 # 18 B PH, 1 # 10 # 1ο
ΒάσηF1
Ρεύμα χωρίς φορτίο9.3 Amps
Αριθμός Πολωνών02
Παραγωγή2
Φάση1
Συντελεστής ισχύος69
ΑναθεώρησηAV
RPM3450
Θερμ. Αύξηση87 βαθμοί Γ
Χαρακτηριστικά3528L
Τάση115/230

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 19.8
Ύψος πλοίου (cm)28.26
Μήκος πλοίου (cm)41.91
Πλάτος πλοίου (cm)29.21
Κωδικός ΕΣ85015220
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • SUPERSEDES BALDOR - VL725A
    • Κατηγορία / Ομάδα έκρηξης: Κανένα
    • Κλειδωμένη ροπή στροφέα: 7.1 LB-FT
    • Πινακίδα αριθ .: NP1257L
    • Ροπή Pull-Up: 5.9 LB-FT
    • Εκκίνηση ρεύματος: 79 Amps

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΘερμ. ΑύξησηΕνισχυτέςΔιασπασμένη ροπήΧαρακτηριστικάHPΡεύμα χωρίς φορτίοΠαραγωγήΣυντελεστής ισχύοςΤιμή
BALDOR MOTOR VL1205A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.33 hp, 1 Phase ODP, 56C Frame | AJ6YZV VL1205A89 βαθμοί Κελσίου7/3.52 LB-FΤ3416L. 335.9 Amps. 3356€498.24
BALDOR MOTOR VL1303A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.5 hp, 1 Phase ODP, 56C Frame | AJ6YZX VL1303A53 βαθμοί Γ7.4/3.72.3 LB-FΤ3420L.52.75 Amps.567€574.08
BALDOR MOTOR VL1306A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 0.75 hp, 1 Phase ODP, 56C Frame | AJ6YZZ VL1306A108 βαθμοί Κελσίου11/5.53.98 LB-FΤ3424L. 753.7 Amps. 7568€683.52
BALDOR MOTOR VL1309A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1 hp, 1 Phase ODP, 56C Frame | AJ6ZAB VL1309A47 βαθμοί Κελσίου14/75.3 LB-FΤ3428L15.6 Amps165€720.00
Μοτέρ αντλίας BALDOR MOTOR VL1313A, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 1.5 hp, 1 Phase ODP, 56C Frame | AJ6ZAC VL1313A53 βαθμοί Γ13/6.56.2 LB-FΤ3432LC1.51.65 Amps1.595€984.00

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BALDOR MOTOR VL1317A Κινητήρας Jet Pump, 115/230V, 3600 RPM, 60 Hz, 2 hp, 1 Phase ODP, 56C Frame
€1,272.96 /μονάδα